14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)250 種類スイベルスナップ 寸法L1(mm)115 使用荷重(kg)400 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)27 寸法W1(mm)44 寸法W2(mm)24
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)120 種類スイベルスナップ 寸法L1(mm)90 使用荷重(kg)250 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)21 寸法W1(mm)35 寸法W2(mm)20
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)35 種類スイベルスナップ 寸法L1(mm)59 使用荷重(kg)120 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)14 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)13
1個
699 税込769
当日出荷

ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)200 種類スイベルスナップ 寸法L1(mm)102 使用荷重(kg)300 寸法D(mm)9 寸法L2(mm)23 寸法W1(mm)39 寸法W2(mm)22
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)55 種類スイベルスナップ 寸法L1(mm)66 使用荷重(kg)180 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)15 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)15
1個
799 税込879
5日以内出荷

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)30 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)71 寸法H(mm)13 寸法d(mm)14 使用荷重(kg)30 寸法t(mm)4 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 寸法W(mm)23
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)92 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)98 寸法H(mm)20 寸法d(mm)22 使用荷重(kg)40 寸法t(mm)7 寸法S(mm)11.5 寸法D(mm)6 寸法W(mm)38
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)50 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)88 寸法H(mm)15 寸法d(mm)16 使用荷重(kg)40 寸法t(mm)6 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 寸法W(mm)24
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)30 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)76 寸法H(mm)12 寸法d(mm)13 使用荷重(kg)30 寸法t(mm)5 寸法S(mm)8 寸法D(mm)4 寸法W(mm)20
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)22 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)63 寸法H(mm)10 寸法d(mm)11 使用荷重(kg)20 寸法t(mm)5 寸法S(mm)7 寸法D(mm)3 寸法W(mm)18
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)163 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)118 寸法H(mm)20 寸法d(mm)23 使用荷重(kg)50 寸法t(mm)9 寸法S(mm)13 寸法D(mm)7 寸法W(mm)46
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)45 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)84 寸法H(mm)15 寸法d(mm)17 使用荷重(kg)30 寸法t(mm)4 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)4 寸法W(mm)28
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)60 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)85 寸法H(mm)18 寸法d(mm)20 使用荷重(kg)30 寸法t(mm)6 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 寸法W(mm)30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)16 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)56 寸法H(mm)10 寸法d(mm)11 使用荷重(kg)20 寸法t(mm)3 寸法S(mm)6 寸法D(mm)3 寸法W(mm)18
1個
969 税込1,066
6日以内出荷