カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 機構部品(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SCHMALZ(シュマルツ)
  • モノタロウ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1,798)
  • BOSCH(ボッシュ)(1,473)
  • 日野自動車(586)
  • Hirschmann Test & Measurement(583)
  • 三菱ふそう(443)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(353)
  • SCHURTER(286)
  • Schutzinger(263)
  • DEUTSCH(252)
  • BMW(242)
  • メディアカバーマーケット(242)
  • HARLEY-DAVIDSON(221)
  • SCHAFFNER(197)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(183)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(170)
  • ホンダ(119)
  • RS PRO(94)
  • 修理(85)
  • SPARKFUN(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sch」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGONSCHMALZ(シュマルツ)
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGOSCHMALZ(シュマルツ)
1,098税込1,208
1個
13日以内出荷
材質真空パッド:シリコンSI-HDRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGOSCHMALZ(シュマルツ)
2,898税込3,188
1個
13日以内出荷
材質真空パッド:シリコンSI-HDRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
真空パッド SPU SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPUSCHMALZ(シュマルツ)
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷から25日以内出荷
平らで滑らかな表面のワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー SCHMALZ(シュマルツ)スプリングプランジャーSCHMALZ(シュマルツ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
汎用性の高いスプリングプランジャー。ワーク表面の高低差を補うだけでなく、吸着 時の衝撃を緩和する事が可能です。
取付ねじM16×1オネジ取付口【真空パッド側】G1/8オネジ真空取出口G1/8メネジ
電子真空/正圧スイッチ SCHMALZ(シュマルツ)電子真空/正圧スイッチSCHMALZ(シュマルツ)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
軽量かつ省エネ。赤色・オレンジ色・緑色で表示可能な3色ディスプレイを備えています。スイッチングポイント2点とワンポイとモード、ヒステリシスの調整・設定が可能です。チャタリングを防止するために応答時間の調節をする事ができます。着脱可能なケーブル(2m)付
出力NPN使用流体非腐食性ガス/非含油乾燥エア電源電圧12-24V DC繰返し精度(%)±0.3F.S.応答時間2.5ms以下(チャタリング防止機能:24、250、500、1000、1500)表示精度±1%以下±1桁以下ケーブル4芯バラ線2m接続口測定流体:G1/8オネジ保護等級IP40周囲温度(℃)0~50(結露と氷結なきこと)消費電流(mA)30以下(無負荷時)
マルチステージエジェクタ SCHMALZ(シュマルツ)マルチステージエジェクタSCHMALZ(シュマルツ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シュマルツ・エコノズル技術を搭載した大吸込量のエジェクタ。吸込量が極めて大きく、1台のエジェクタで複数の真空パッドを真空にする集中型真空システムに最適です。また気密性の高いワークだけでなく通気性のあるワークにも使用できます。
インラインエジェクタ SCHMALZ(シュマルツ)インラインエジェクタSCHMALZ(シュマルツ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量・小型なプラスチック製のインラインエジェクタ。分散型真空システムの真空発生器として配管途中に直接組み込む事ができ、省スペースなシステムを実現します。
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)【真空エア側】2×4、【圧縮エア側】2×4最大真空圧(kPa)-85
隔壁ワンタッチホースコネクタ SCHMALZ(シュマルツ)隔壁ワンタッチホースコネクタSCHMALZ(シュマルツ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
隔壁ジョイント。プレートを挟み込んで真空パッドを直接取り付けるために使用します。片側がワンタッチホースコネクタになっているため、プレートへの固定だけでなくホースや装置との接続も容易です。
取付口【真空パッド側】G1/8メネジ
スプリングプランジャー SCHMALZ(シュマルツ)スプリングプランジャーSCHMALZ(シュマルツ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
クリーンルーム仕様低反発スプリングプランジャー。小型で、特にエレクトロニクス業界やプラスチックの射出成形業界の、デリケートなワークの搬送に使用します。バネを内包し、外部からの衝撃や汚れから保護します。
仕様初期バネ圧:0.5N取付ねじM10×1オネジ
真空パッド(オネジ付) SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付)SCHMALZ(シュマルツ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
真空パッド(オネジ付) SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付)SCHMALZ(シュマルツ)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
419税込461
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
真空パッド(オネジ付) SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付)SCHMALZ(シュマルツ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
789税込868
1個
当日出荷
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
真空フィルターVFT用 交換用エレメント SCHMALZ(シュマルツ)真空フィルターVFT用 交換用エレメントSCHMALZ(シュマルツ)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
優れたろ過度のフィルターエレメントで、真空発生器をクリーンに保ち故障を防ぎます。
真空フィルター VFT SCHMALZ(シュマルツ)真空フィルター VFTSCHMALZ(シュマルツ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
優れたろ過度のフィルターエレメントで、真空発生器をクリーンに保ち故障を防ぎます。
インラインフィルターVFI用 交換用エレメント SCHMALZ(シュマルツ)インラインフィルターVFI用 交換用エレメントSCHMALZ(シュマルツ)
2,998税込3,298
1袋(5個)
4日以内出荷から27日以内出荷
軽量・小型タイプの真空フィルター。真空エアおよび正圧エアに対応。真空ホースにもダイレクトに接続可能。
インラインフィルター VFI SCHMALZ(シュマルツ)インラインフィルター VFISCHMALZ(シュマルツ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
軽量・小型タイプの真空フィルター。真空エアおよび正圧エアに対応。真空ホースにもダイレクトに接続可能。
ろ過精度(μm)50
チェックバルブ SVK/SVKG SCHMALZ(シュマルツ)チェックバルブ SVK/SVKGSCHMALZ(シュマルツ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から25日以内出荷
エアのリークを抑え、吸着パッドがワークに十分に覆われていない場合にも真空圧を維持します。
タイプ流量固定
マグネットグリッパー SGM SCHMALZ(シュマルツ)マグネットグリッパー SGMSCHMALZ(シュマルツ)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。
センサーなしスイッチ出力なし
インラインエジェクタ SEC SCHMALZ(シュマルツ)インラインエジェクタ SECSCHMALZ(シュマルツ)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
低真空圧かつ大吸込み量の真空エジェクタ。通気性の高いワーク、粉体や液体の吸着・搬送に適しています。
プラスチックエジェクタ SBP SCHMALZ(シュマルツ)プラスチックエジェクタ SBPSCHMALZ(シュマルツ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製の汎用的な真空発生器。軽量タイプのため吸着ハンドの負担を軽減します。
最大真空圧(kPa)-85
真空パッド用インサート SPI-PEEK SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド用インサート SPI-PEEKSCHMALZ(シュマルツ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
ベローズ真空パッドFSGA / FSGシリーズ用のオプションパーツ。ワークへの吸着跡や負荷を軽減します。
パッド内フィルター SIEB SCHMALZ(シュマルツ)パッド内フィルター SIEBSCHMALZ(シュマルツ)
699税込769
1個
15日以内出荷から23日以内出荷
液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
ろ過精度(μm)103
包装機械・紙用真空パッド SPB4f (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SPB4f (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
包装機械・紙用真空パッド SPB4f SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SPB4fSCHMALZ(シュマルツ)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から42日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGPNSCHMALZ(シュマルツ)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル
フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド QN (ニップル付)SCHMALZ(シュマルツ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から22日以内出荷
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ニップル
フラット真空パッド Q (ニップル無) SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド Q (ニップル無)SCHMALZ(シュマルツ)
379税込417特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ニップルなし
ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FSGASCHMALZ(シュマルツ)
799税込879
1個
当日出荷から23日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5ニップル
ベローズタイプ真空パッド FSG SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FSGSCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から21日以内出荷
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5ニップル
ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
369税込406特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5
ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
549税込604
1個
当日出荷から24日以内出荷
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5
協働ロボット用コボットポンプ SCHMALZ(シュマルツ)協働ロボット用コボットポンプSCHMALZ(シュマルツ)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
電圧(V)DC24定格電流(A)0.3作動温度(℃)0~40
配管部品 SVB SCHMALZ(シュマルツ)配管部品 SVBSCHMALZ(シュマルツ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
頑丈な金属製&配管に便利なホースコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
配管部品 STVI SCHMALZ(シュマルツ)配管部品 STVISCHMALZ(シュマルツ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
頑丈な金属製&配管に便利なホースコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
配管部品 STV SCHMALZ(シュマルツ)配管部品 STVSCHMALZ(シュマルツ)
699税込769
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
頑丈な金属製&配管に便利なホースコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応