4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来型の硬質フレキホースP型に高効率の断熱材を外部被覆し、結露防止に威力を発揮します。
用途結露の発生を抑えたスポット送風用として最適の断熱ホースです。 アイボリー 使用温度範囲(℃)-5~60 構造P型ホース+断熱材
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂が基材で、塩化ビニール製に比べ大幅な軽量化を実現しました。環境に配慮した脱塩ビフレキホースです。
用途冷暖房スポット用として最適です。 材質ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。 セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー)) 最小曲げ半径(mm)210 ホース内径(Φmm)125 ホース外径(Φmm)131
1セット
11,900 税込13,090
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルなポリプロピレン製ホースです。・伸縮自在でしかも、自由に固定できます(伸縮率20~50%)。・口径変化(変化率±15%)もでき、切断、接続も簡単です。
用途スポットクーラーなどの使用に(気密を要する用途には不適)。 材質ポリプロピレン 長さ(m)4
1巻(4m)
10,980 税込12,078
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)