2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワー700Wで、あたためがスピーディ 解凍も上手にできる出力3段切替 置きやすい幅44cmのコンパクト設計 待機電力「ゼロ」の省エネ設計 シングルに最適な17L庫内容量
仕様オーブン機能:無、インバーター:無、庫内灯:白熱灯、庫内:ターンテーブル式、オートメニュー:無 付属品回転ローラー(1)、丸皿(ガラス製、255mm)(1) 質量(kg)11 ホワイト 定格消費電力(W)1150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320(取っ手含354)×258 センサー 電源コード(m)1.5 電源電圧(V)単相100 扉開閉方式横開き式 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190 タイマー15分 レンジ出力(W)700、500、200相当 庫内容量(L)17L 省エネ基準達成率(%)100(区分A) 待機時消費電力(W)0 ボタン仕様メカ式
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)17L 単機能ヘルツフリー
シンプルな電子レンジ。幅44cmのコンパクト設計でワンルームや狭いキッチンでもスッキリ配置が可能です。またヘルツフリーで日本全国どこでも使用可能。転勤の多い方や引っ越しの予定がある方でも買い替えの心配なくご使用いただけます。頻繁に使用する「ごはんあたため」「のみものあたため」は専用ボタンで自動で動作終了します。通常温めはボタンを押した回数×30秒のシンプル操作。手頃な加熱にも便利に対応します。
付属品丸皿(ガラス製ターンテーブル)・回転ローラー 形状ターンテーブル式(直径255mm) 質量(kg)11 W/ホワイト 区分A 定格消費電力(W)900/1200(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:440×320(取っ手含354)×258、加熱室有効寸法:306×307×190 電源コード(m)1.5 扉開閉方式横開き開閉 レンジ出力(W)650(60Hzのみ)・500・200相当 庫内容量(L)17 年間消費電力量(kWh/年)60(省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値)、待機時:1.4 入力電源(V)単相100(50/60Hz) ボタン仕様マイコン式
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷