6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Haier(ハイアール)上開き冷凍庫 直冷式
まとめ買いにぴったりな大容量冷凍庫 マイコン温度制御で庫内温度変更可能 カギ付きタイプなので安心 急速冷凍モード搭載 庫内灯付きなので、庫内が見やすい ロック機構付き移動用キャスター搭載 庫内温度異常時はアラームでお知らせ
ホワイト 制御方式マイコン式 ガスの種類R-600a、ノンフロン 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 機能フリーザー機能:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式チェスト方式 ドア1ドア 霜取方法手動
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Haier(ハイアール)201L ファン式冷凍冷蔵庫
大容量72L冷凍室。冷凍室は整理しやすくみやすい引出し式クリアバスケット。2Lペットボトルが4本入るドアポケット。前面ドア フルフラットデザイン。明るくみやすいLED庫内灯
付属品卵ケース、製氷皿、アイスボックス 質量(kg)45 容量上段/129L(冷蔵室)、下段/72L(冷凍室) タイプノンフロン 間口(mm)525 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 内容積(L)201 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×578×1560 電源コード(m)1.9 冷却方式ファン式、フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安【年間】9420円 ※1kWh=31円(税込) LEDLED庫内灯 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:50W、電熱装置:120W ドア2枚 霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動 年間消費電力量(kWh/年)304 省エネ基準達成率(%)105
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 白LED採用で明るく見やすい庫内灯 自動霜取りファン式 冷蔵4℃、冷凍-8℃設定可能、-14℃~-24℃設定可能範囲
付属品ドアポケット1、ガラス棚5、バスケット(上2、中2、下) 質量(kg)63.2 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)595 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×632(取っ手含662)×1671 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:103/113、電熱装置:145/145 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)322/322 省エネ基準達成率(%)215 定格内容積(L)226 標準消費電力料金(円/h)9980/9980 最大積載量(t/台)26/42・27/54(4t/10t車・20/40Fコンテナ) 積載段数(段)3
1台
94,980 税込104,478
欠品中

Haier(ハイアール)冷凍庫
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式直冷式 運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Haier(ハイアール)前開き式冷凍庫
引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。省スペースでたっぷり収納できる、セカンド冷凍庫におすすめの定番サイズ。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数6段・クリアバスケット5個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動 性能フリーザー:フォースター 質量(kg)39.5 ホワイト 容量(L)152 定格消費電力(W)電動機 76/88、電熱装置 120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1300 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯 運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 年間消費電力量(kWh/年)322 定格内容積(L)152 (100) ※()内は食品収納スペースの目安
1台
49,980 税込54,978
欠品中

Haier(ハイアール)前開き式冷凍庫
引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。セカンド冷凍庫におすすめ、すっきり置ける前開き式。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数5段・クリアバスケット4個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動 性能フリーザー:フォースター 質量(kg)37.5 ホワイト 容量(L)135 定格消費電力(W)電動機 76/88、電熱装置 120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1175 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯 運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 年間消費電力量(kWh/年)291 定格内容積(L)135 (86) ※()内は食品収納スペースの目安
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

関連カテゴリ