「室外機 風」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・工事不要で取り付けカンタン
壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。
移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。
・お部屋の空気をリフレッシュ
イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。
・環境にやさしいR32冷媒。
・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。
・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠
種別冷房専用
質量(kg)21.5
色ホワイト
外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770
消費電力(W)590/700
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
機能おやすみ運転
モード切替自動・冷房・ドライ・送風
排水方式ノンドレン
運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。
適合床面積(鉄骨)7~8畳 (木造)4.5~5畳
風量調整自動・強・弱
冷媒R32
タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。
取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005
リモコン液晶リモコン
冷房能力(kW)1.60/1.80
通年エネルギー消費効率(APF)2.6/2.6
期間消費電力量(kWh)416/468 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
1台
¥59,800
税込¥65,780
7日以内出荷
・工事不要で取り付けカンタン
壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。
移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。
・お部屋の空気をリフレッシュ
イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。
・環境にやさしいR32冷媒。
・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。
・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠
種別冷房専用
質量(kg)21.2
色ホワイト
外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770
消費電力(W)480/560
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
機能おやすみ運転
モード切替自動・冷房・ドライ・送風
排水方式ノンドレン
運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。
適合床面積(鉄骨)6~7畳 (木造)4~4.5畳
風量調整自動・強・弱
冷媒R32
タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。
取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005
リモコン液晶リモコン
冷房能力(kW)1.40/1.60
通年エネルギー消費効率(APF)2.8/2.8
期間消費電力量(kWh)364/416 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
1台
¥51,800
税込¥56,980
7日以内出荷
関連キーワード