1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 40L
省エネタイプのコンパクト冷蔵庫 2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット 静音設計(25dB)
付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1) 質量(kg)16 ホワイト 間口(mm)474 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★ 定格内容積(L)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷