「急冷」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブロック肉や魚など、食材の出し入れも楽におこなえる上開き冷凍庫。
おいしさを逃さない急冷スイッチ。
用途ちょこっとフリージングにぴったり
定格内容積(L)66
仕様急冷スイッチ、水抜き栓、冷凍室性能・フォースター式
付属品バスケット×1個
色ホワイト
消費電力(W)(電動機)60
本体質量(kg)28
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×560×855
運転音(dB)約25
冷媒R600a
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)143
省エネ基準達成率(%)143(2021年度目標)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
使いやすい新スリム・コンパクトサイズ W450mm。整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様。使い分けできる冷凍冷蔵切替機能。急冷凍。自動霜取りファン式
仕様フリーザー性能:フォースター
寸法(mm)据付必要奥行:635
質量(kg)36.8
種類前開き式冷凍庫
容量(L)107
定格消費電力(W)【電動機】50/56【電熱装置】116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×585×1275
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能【ノンフロンR600a】 ○【引き出し式クリアバスケット】 ○【バスケット】なし【ドアポケット】なし【2室独立構造】なし【急冷凍】 ○【ソフト冷凍】なし【前面タッチ式操作パネル】なし【冷蔵切替】 ○【スリムボディ】 ○【コンパクトボディ】なし【耐熱性能天板】 ○ ※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。【強化ガラストレイ】 ○【スケルトントレイ】なし【キャスター】なし【水抜き栓】なし【LED庫内灯】 ○【庫内灯】なし
運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
ドア1
霜取方法自動
関連資料(0.13MB) (0.06MB)
年間消費電力量(kWh/年)240
省エネ基準達成率(%)154(目標年度2021年)
取扱説明書(0.72MB)
定格内容積(L)107<78> ※< >内は食品収納スペースの目安
引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、耐熱性能天板。初めてのセカンド冷凍庫におすすめ、シンプルで使いやすい前開き式冷凍庫。おかずの作り置きや冷凍食品のストック、かさばる食パンなどが整理して保存できるので、日常の食生活に大活躍。省スペースで設置しやすい幅約50cmのスリムボディと、ほどよい容量とシンプルな操作性は、初めてのセカンド冷凍庫にぴったりです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数4段・クリアバスケット3個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスを軽減します。最上段部にはピザが丸ごと入るケーストレイも付いていて、製氷皿や小物の収納に便利です。電子レンジも載せられる耐熱100℃の天面鋼板。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。便利な温度調節は急冷凍にも対応。温度調節ダイヤル※1を「7」に設定することで、急冷凍としても利用可能。急いで冷やしたい時に便利です。
仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):600●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):102●霜取方式:手動
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)31.2
色ホワイト
容量(L)102
定格消費電力(W)電動機 52/59
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×986
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ
運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)193
定格内容積(L)102 (75) ※()内は食品収納スペースの目安
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
整理しやすく取り出しやすい5つの引き出し仕様
それぞれ温度設定ができる2室独立構造
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
4℃冷蔵(上下)、-18℃冷凍(上下)、ソフト冷凍(上のみ、下設定された温度のまま)、急冷凍(下のみ、上設定された温度のまま)の4モード
上室4℃、8℃、-8℃、-16℃、-18℃、-20℃選択可能
下室-16℃から-24℃まで1℃stepで設定可能
付属品ガラス棚、バスケットA、バスケットB
質量(kg)49
色ホワイト
タイプノンフロン
間口(mm)497
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×590(取っ手含590)×1535
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)
冷却方式ファン式
機能フリーザー:上室スリースター/下室フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:73/83、電熱装置:128/128
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)460/460
省エネ基準達成率(%)116
定格内容積(L)168(上29/下139)
標準消費電力料金(円/h)14300/14300
最大積載量(t/台)30/56/36/75(4t/10t車/20/40HQコンテナ)
積載段数(段)3
引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。セカンド冷凍庫におすすめ、すっきり置ける前開き式。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数5段・クリアバスケット4個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)37.5
色ホワイト
容量(L)135
定格消費電力(W)電動機 76/88、電熱装置 120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1175
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯
運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)291
定格内容積(L)135 (86) ※()内は食品収納スペースの目安
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。省スペースでたっぷり収納できる、セカンド冷凍庫におすすめの定番サイズ。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数6段・クリアバスケット5個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)39.5
色ホワイト
容量(L)152
定格消費電力(W)電動機 76/88、電熱装置 120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1300
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯
運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)322
定格内容積(L)152 (100) ※()内は食品収納スペースの目安
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
関連キーワード