夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。
計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。
どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。
洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。
確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。
お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。
風の力で乾かす「槽風乾燥機能」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、保護カバー(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ
質量(kg)41
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
容量(kg)(風乾燥)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7
使用時間(分)(標準洗濯)31
消費電力(W)(50/60Hz)65
機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)、しわケア脱水
排水背面、左、右
運転水位(mm)5段階/40-62L(無段階自動設定)24L手動設定
定格消費電力(W)(50/60Hz)420
運転音(洗濯)38(脱水)42
標準使用水量(L)115
洗濯容量(kg)10
脱水容量(kg)10
乾燥方式風乾燥
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。
計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。
どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。
洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。
確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。
お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。
スタイリッシュなハーフミラーデザイン。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、底板(ネジ1本含む)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ
質量(kg)40
タイプ標準/自分流/念入り/お急ぎ/毛布/槽風乾燥/香アップ/ドライ/槽洗浄
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
容量(kg)(風乾燥)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7
使用時間(分)(標準洗濯)34
消費電力(W)(50/60Hz)52
機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(29枚)、しわケア脱水
排水背面、左、右
運転水位(mm)10段階/20-72L手動・無段階水位は60Lまで
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)265
運転音(洗濯)38(脱水)39
標準使用水量(L)114
洗濯容量(kg)8.5
脱水容量(kg)8.5
乾燥方式風乾燥
1台
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
幅(mm)ボディ:550
色ホワイト
備考毛布洗い(洗濯ネット必要)3.0kg以下
種類全自動洗濯機
寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:586×556以上(内寸)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×593×1050(給・排水ホース含む) ※【全自動洗濯機】実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
時間目安:標準コース31分 お急ぎコース15分(高水位時)
排水方式左・右2方向
運転音(dB)(A)(50/60Hz)洗い時:38・脱水時:39 ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
関連キーワード