「業務用洗濯機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス脱水槽でいつも清潔。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切り替えしやすい新型つまみ。
衣類のからみを抑える水流方式。
終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)
材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス
質量(kg)25.5
タイプ標準、ソフト
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920
対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)
使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6
機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140
運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51
標準使用水量(L)高43、中36、低30
洗濯容量(kg)5.5
脱水容量(kg)5
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
大容量8kgなので一度に洗える。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切替しやすい操作パネル採用。
スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。
終了ブザー付。
仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1)
材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック
質量(kg)23.5
色ホワイト
種類二槽式洗濯機
寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ)
電源電圧(V)単相100(50/60Hz)
運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53
排水左右2方向
モード標準、ソフト
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150
運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準)
洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0
水量(L)76/70/63/57/50/43
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-39L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:15枚、しわケア脱水:有、自分流:無
付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ)
機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3)
乾燥質量(kg)2
運転音(dB)洗濯時35/35、脱水時47/48(50Hz/60Hz)
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時256/290
消費電力量(Wh)洗濯時67/67(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500
標準使用水量(L)73
洗濯/脱水容量(kg)4.5
乾燥方式風乾燥
関連キーワード