・JMA-520/JMA-401取締機に対応。 全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式 取締機搭載パトカー)」に対応。 ・Kバンド受信性能29%UP!で遠方受信を実現。 MSSSの受信感度が「LOW」の時、受信性能を29%アップさせました。 従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較。 ・独自機能「JMAスキャン/MSSSスキャン機能」で誤警報を大幅カット。 JMAまたはMSSSの受信感度設定が「HIGH」の時でも、誤警報を大幅に低減する「スキャン機能を搭載」。 レーダー波を探知すると警報をするとともに、JMA-520/JMA-401/その他のレーダー波もしくは、MSSS/人感センサー自動販売機/マツダ車などの識別を開始します。レーダーの発信源に近づくにつれレーダーの特定が完了するとJMAやMSSSの時は警報を継続、その他の場合は警報を終了します。 ※全ての人感センサー付き自動販売機及びマツダ車のセンサーを確実に識別できるわけではありません。場合によっては識別できない場合があります。 ・フルオート機能を搭載。 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! 。 ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録。 ・最新情報が無償ダウンロード 。 ・超コンパクトボディーで取り付け場所を選ばない!。 ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
・新周波数使用移動オービス「MSSS」受信対応!MSSS/Kバンド受信設定機能搭載!。・新周波数を使用したレーダー式移動オービス「MSSS」の受信に対応。・「MSSS/Kバンド受信設定機能」を搭載し、新周波数MSSSの警報を優先するか、誤警報を低減するかの感度設定が可能。・MSSS/Kバンド受信設定を「LOW」もしくは「HIGH」に設定することで、警報開始地点を任意で調整。「LOW」に設定することで、遠くにある誤警報を低減することが可能です。・新開発フルオート機能搭載!。・レーザー&レーダー受信部とディスプレイが別体式のため、取付場所を気にせずディスプレイを設置可能。業界最薄の11.9mmディスプレイは見た目もスッキリしているので、センターコンソールやエアコン吹き出し口付近など、お好みに合わせて取付場所を自由に選べます。・受信部分が別体式のため、ダッシュボードの最前面やルームミラーの裏側など、レーザー&レーダーを遮るものがない最もよい場所に設置することができます。そのため良好な受信状態を確保でき、レーザー&レーダーを逃さず高精度の警報を実現します。 ・状況に応じて不要な警報を自動でカットし必要な警報だけを提供!警報による騒がしさを軽減し同乗者も快適!。・複数の方式で取り締まりポイントを把握する万全の警報精度!。・最新の「レーザー式取り締まり機」の受信に対応!そのため設置場所が頻繁に変更される「レーザー式移動小型オービス」でもレーザー受信警報が可能です。・GPSデータ(位置情報)による警報と合わせて、万全の警報精度を誇ります。遠く離れた取締機もいち早く受信して警報!。・「広角レンズ」および4基のセンサーを搭載し、より広範囲でのレーザー受信が可能です。最新情報が完全無料!常に最新情報を保てるから精度が高くて安心!。・年会費や入会金、更新料などは一切必要なく、取締情報を最新の状態に更新できます。・別売りの無線LAN内蔵SDカード(品番:BWSD16-TL313S)を利用することで本体から直接データ更新も可能です。※パソコンでmicroSDHCカードにデータを書き込むことができる環境が必要です。※対応OS:Microsoft Windows 11/10/8.1(32/64bit対応)。※携帯電話からのデータダウンロードには対応しておりません。※年間GPSデータ更新回数は事前告知なく変更する場合があります。直感的に操作できるから簡単で使いやすい!画面も高詳細で見やすい!。・タッチパネルを採用しているので直感的な操作ができます。・高解像度3.1インチカラー液晶で多彩なグラフィックへの対応と視認性を確保。・警報時には、3Dマップ表示などで警報ポイントも非常にわかりやすい仕様です。・OBD2アダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現!。別売りのOBD2アダプター(品番:OBD2-BR1A)接続することにより、より精度の高い警報の実現と最大205項目の車両情報を様々なパターンで表示。常に車両情報のモニタリングが可能。※OBD2アダプターに適合している車種でしかご利用いただけません。ご購入の前に必ず適合表をご確認ください。※アクセサリー電源の配線が必要になります。
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
・JMA-520/JMA-401取締機に対応。全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式取締機搭載パトカー)」に対応。・Kバンド受信性能35%UP!で遠方受信を実現。MSSSの受信感度が「HIGH」の時、受信性能を35%アップさせました。従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較。・ブリッツ独自機能「MSSSスキャン機能」で誤警報を50%カット。 MSSS受信設定機能が「HIGH」モードの時でも誤警報を大幅に低減する「MSSSスキャン機能」を搭載。 レーダーを探知するとMSSS/人感センサー自販機/マツダ車の識別を開始し特定されると、MSSSなら警報を継続、人感センサー自販機/マツダ車なら警報を終了します。 ・新周波数使用移動オービス「MSSS」受信対応!MSSS受信設定機能搭載。 新周波数を使用したレーダー式移動オービス「MSSS」の受信に対応。「MSSS受信設定機能」を 搭載し、新周波数MSSSの警報を優先するか、誤警報を低減するかの感度設定が可能。 ・フルオート機能を搭載。 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! 。 レーザー式移動小型オービスの取締に対応。レーザー受光部はクアッドセンサーでより高速な警報を実現。 ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録。 21万件以上のGPSデータ、7.8万件以上の取締ポイントデータを搭載しています。 ・最新情報が無償ダウンロード。 専用のGPS警報ポイントデータは完全無料で提供。常に最新のデータにご自身でアップデートが可能です。 ・機能・性能のバランスに優れた3.1インチ液晶 ワンボディモデル。 ・信頼の日本製及び安心の3年保証。 ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現。 ブリッツ長年の開発ノウハウを生かしたOBDIIアダプター接続に対応。より精度の高い警報の実現と、最大205項目の車両情報を様々なパターンで表示。常に車両情報のモニタリングが可能です。 ・無線LANカード対応で利便性向上。 別売の無線LAN内蔵 SDHCカードをご利用いただくことで、本体だけでのGPSデータ更新やユーザー間での警報ポイントオートシェア機能も利用可能です。(※別途インターネット接続環境が必要です。)
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
・ブリッツ独自機能「MSSSスキャン機能」で誤警報を50%カット。 MSSS受信設定機能が「HIGH」モードの時でも誤警報を大幅に低減する「MSSSスキャン機能」を搭載。 レーダーを探知するとMSSS/人感センサー自販機/マツダ車の識別を開始し特定されると、MSSSなら警報を継続、人感センサー自販機/マツダ車なら警報を終了します。 ・新周波数使用移動オービス「MSSS」受信対応!MSSS受信設定機能搭載。 新周波数を使用したレーダー式移動オービス「MSSS」の受信に対応。「MSSS受信設定機能」を 搭載し、新周波数MSSSの警報を優先するか、誤警報を低減するかの感度設定が可能。 ・フルオート機能を搭載。 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! 。 レーザー式移動小型オービスの取締に対応。レーザー受光部はクアッドセンサーでより高速な警報を実現。 ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録。 21万件以上のGPSデータ、7.8万件以上の取締ポイントデータを搭載しています。 ・最新情報が無償ダウンロード。 専用のGPS警報ポイントデータは完全無料で提供。常に最新のデータにご自身でアップデートが可能です。 ・機能・性能のバランスに優れた3.1インチ液晶 ワンボディモデル。 ・信頼の日本製及び安心の3年保証。 ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現。 ブリッツ長年の開発ノウハウを生かしたOBDIIアダプター接続に対応。より精度の高い警報の実現と、最大205項目の車両情報を様々なパターンで表示。常に車両情報のモニタリングが可能です。 ・無線LANカード対応で利便性向上。 別売の無線LAN内蔵 SDHCカードをご利用いただくことで、本体だけでのGPSデータ更新やユーザー間での警報ポイントオートシェア機能も利用可能です。(※別途インターネット接続環境が必要です。)
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
関連キーワード