カテゴリ
- カー用品(4)
絞り込み
ブランド
- BLITZ
- JMS(ジェイエムエス)(18)
- ASSURA(5)
- BEAMS(ビームス)(21)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- GIKEN(川口技研)(11)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(4)
- J&S(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- SMC(3)
- カナレ電気(4)
- コクヨ(2)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- セルスター(2)
- ホンダ(2)
- ヤマモトレーシング(8)
- ヨコヅナ(4)
- リケン(2)
- ブランドをもっと見る

Touch-LASER TL246R
BLITZ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷・JMA-520/JMA-401取締機に対応。 全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式 取締機搭載パトカー)」に対応。 ・Kバンド受信性能29%UP!で遠方受信を実現。 MSSSの受信感度が「LOW」の時、受信性能を29%アップさせました。 従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較。 ・独自機能「JMAスキャン/MSSSスキャン機能」で誤警報を大幅カット。 JMAまたはMSSSの受信感度設定が「HIGH」の時でも、誤警報を大幅に低減する「スキャン機能を搭載」。 レーダー波を探知すると警報をするとともに、JMA-520/JMA-401/その他のレーダー波もしくは、MSSS/人感センサー自動販売機/マツダ車などの識別を開始します。レーダーの発信源に近づくにつれレーダーの特定が完了するとJMAやMSSSの時は警報を継続、その他の場合は警報を終了します。 ※全ての人感センサー付き自動販売機及びマツダ車のセンサーを確実に識別できるわけではありません。場合によっては識別できない場合があります。 ・フルオート機能を搭載。 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! 。 ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録。 ・最新情報が無償ダウンロード 。 ・超コンパクトボディーで取り付け場所を選ばない!。 ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現質量(g)88表示【面積】2.4 インチ TFT(IPS 方式)電源電圧(V)DC12 専用消費電流(mA)【最大】450液晶サイズ49(W)× 36.7(H)mm検波方式FM トラッキングタイムカウント方式受信周波数GPS 受信部(1575.42MHz、1598.0625 ~ 1605.375MHz 帯)・ X バンド・ K バンド・ 取締用連絡無線(350.1MHz)・ カー ・ ロケーター ・ システム(407MHz 帯)・ デジタル無線(159 ~ 160MHz 帯)・ 署活系無線(347MHz 帯、 361MHz 帯)・ ワイド無線(336 ~ 338MHz 帯)・ 警察ヘリテレ無線(340 ~ 372MHz 帯)・ 消防ヘリテレ無線(382 ~ 383MHz 帯)・ 取締特小無線(422MHz 帯)・ レッカー無線(154MHz 帯、465 ~ 468MHz 帯)・ 新救急無線(371MHz 帯)・ 消防無線(150MHz 帯、 466MHz 帯)・ 高速管理車両無線(383MHz 帯)・ 警察活動無線(162MHz 帯)・ 警備無線(468MHz 帯)・ タクシー無線(458 ~ 459MHz 帯、467MHz 帯)受信方式パラレル 33ch,ダブルスーパーヘテロダイン測位更新時間最短 0.5 秒動作温度範囲(℃)-10~ 60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×52×21.3対応SDカードmicroSDHC カード,4GB ~ 32GB動作電圧(V)DC8 ~ 16
Touch-LASER TL406RW
BLITZ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷レーザー&レーダー探知機 無線LAN機能搭載!。JMA-600(NTG-962) JMA-520 JMA-401 取締機対応! MSSSスキャン機能搭載で誤警報85%低減!新周波数使用移動オービスMSSS対応!フルオート機能搭載! 。新型レーザー光受信対応 レーダー式移動オービス識別 4.0インチ液晶搭載 日本製 3年保証 GPSデータ更新無料 ワンボディ 黒質量(g)139寸法(幅W×高さH)(mm)表示面積:86.4×51.8電源電圧(V)DC12 専用消費電流(mA)500以下ディスプレイ4.0 インチ TFT(MVA 方式)検波方式FM トラッキングタイムカウント方式受信周波数GPS受信部(1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz帯)、Xバンド、Kバンド、取締用連絡無線(350.1MHz)、カー・ロケーター・システム(407MHz帯)、デジタル無線(159~160MHz帯)、署活系無線(347MHz帯、361MHz帯)、ワイド無線(336~338MHz帯)、警察ヘリテレ無線(340~372MHz帯)、消防ヘリテレ無線(382~383MHz帯)、取締特小無線(422MHz帯)、レッカー無線(154MHz帯、465~468MHz帯)、新救急無線(371MHz帯)、消防無線(150MHz帯、466MHz帯)、高速管理車両無線(383MHz帯)、警察活動無線(162MHz帯)、警備無線(468MHz帯)、タクシー無線(458~459MHz帯、467MHz帯)受信方式パラレル 33ch、ダブルスーパーヘテロダイン測位更新時間最短 0.2 秒動作温度範囲(℃)-10~ 60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.5×64×20対応SDカードmicroSDHC カード 4GB ~ 32GB動作電圧(V)DC8 ~ 16無線LAN使用周波数:2.4GHz 帯、IEEE802.11 b/g/n 準拠、セキュリティ:WEP,WPA,WPA2
Touch-LASER TL316R
BLITZ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷JMA-600(NTG-962)/JMA-520/JMA-401取締機に対応!。新たに稼働が確認されている、ステルス型取締機「JMA-600(NTG-962)」をはじめ、導入が進む最新の移動式オービス「JMA-520」と「JMA-401」(レーダー式取締機搭載パトカー)への警報にも対応。MSSS新周波数と合わせ移動式速度取締への警報を完全網羅しています。Xバンド誤警報を従来比85%低減!。Xバンド帯の誤警報を従来機種(TL315R)と比較し、距離で85%も低減。取り締まりに対する警報精度は変わらず、感度とアルゴリズムの最適化により不要な誤警報だけをしっかり低減しました。MSSS新周波数による取締に対応!。新たに稼働が確認されている、従来とは異なるMSSSの取締周波数の警報に対応。従来からのKバンド式レーダー(MSSS含む)にも、引き続き対応しています。JMA/MSSSスキャン機能で取締りとそれ以外を識別。レーダーを探知すると警報と同時に発信源の識別を開始。JMA/MSSSではない場合は即座に警報を終了し、不要な誤警報は続けて行いません。ブリッツ独自の「JMA/MSSS受信設定」で感度調整が可能!。ブリッツならJMAやMSSSに対して警報を優先する感度優先の設定か、誤警報低減を優先する設定かを選択可能。状況に合わせた受信設定の切り替えができます。さらにTL316Rでは「サイレント」も選択でき、スキャン中の警報音のみ停止することでより快適で安心な警報が可能です。状況に応じて必要な警報だけ行うフルオート機能搭載!。独自アルゴリズムが速度や加減速Gから走行状況を分析。状況に応じて不要な警報を自動でカットし、必要な警報だけを提供します。警報による騒がしさを軽減することで、同乗者も快適に過ごすことが可能です。直感的に操作できるから簡単で使いやすい!画面も高精細で見やすい!。タッチパネルとタッチスイッチを採用しているので直感的な操作を実現。高解像度3.1インチカラー液晶で多彩なグラフィックへの対応と視認性を確保。警報時には、3Dマップ表示などで警報ポイントも非常にわかりやすい仕様です。移動式オービスもしっかり警報!。最新の「レーザー式取締機」の受信に対応!そのため設置場所が頻繁に変更される「レーザー式移動小型オービス」でもレーザー受信警報が可能です。最新情報が完全無料!常に最新情報を保てるから精度が高くて安心!。年会費や入会金、更新料などは一切必要なく、GPSデータはいつでも最新の状態に更新できます。手順1 : BLITZ Webサイトから「データダウンロードソフト」を使って更新データをダウンロード。手順2 : データを保存したSDカードを本体に差し込み、更新操作をするだけ!。警報が分かりやすい!3Dグラフィック+アナウンスでお知らせ!。3Dグラフィック警報表示でわかりやすい!3Dグラフィックに加え、一般道では1キロ手前(高速では2キロ手前)から音声でもアナウンスし、取締機の見落としを抑制します。質量(g)108電源電圧DC12V専用消費電流(mA)最大500以下ディスプレイ3.1インチ TFT(MVA方式)画面表示寸法(mm)67.2(W)×40.3(H)検波方式FM トラッキングタイムカウント方式受信周波数GPS受信部(1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz帯)、Xバンド、Kバンド、取締用連絡無線(350.1MHz)、カー・ロケーター・システム(407MHz帯)、デジタル無線(159~160MHz帯)、署活系無線(347MHz帯、361MHz帯)、ワイド無線(336~338MHz帯)、警察ヘリテレ無線(340~372MHz帯)、消防ヘリテレ無線(382~383MHz帯)、取締特小無線(422MHz帯)、レッカー無線(154MHz帯、465~468MHz帯)、新救急無線(371MHz帯)、消防無線(150MHz帯、466MHz帯)、高速管理車両無線(383MHz帯)、警察活動無線(162MHz帯)、警備無線(468MHz帯)、タクシー無線(458~459MHz帯、467MHz帯)受信方式パラレル 33ch、ダブルスーパーヘテロダイン測位更新時間最短0.2秒動作温度範囲(℃)-10~ 60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×55.5×22.8(突起部除く)対応SDカードmicroSDHCカード 4GB~32GB動作電圧(V)DC8~16
Touch-LASER TL316RW
BLITZ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷・JMA-520/JMA-401取締機に対応。 全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式 取締機搭載パトカー)」に対応。 ・Kバンド受信性能29%UP!で遠方受信を実現。 MSSSの受信感度が「LOW」の時、受信性能を29%アップさせました。 従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較。 ・独自機能「JMAスキャン/MSSSスキャン機能」で誤警報を大幅カット。 JMAまたはMSSSの受信感度設定が「HIGH」の時でも、誤警報を大幅に低減する「スキャン機能を搭載」。 レーダー波を探知すると警報をするとともに、JMA-520/JMA-401/その他のレーダー波もしくは、MSSS/人感センサー自動販売機/マツダ車などの識別を開始します。レーダーの発信源に近づくにつれレーダーの特定が完了するとJMAやMSSSの時は警報を継続、その他の場合は警報を終了します。 ※全ての人感センサー付き自動販売機及びマツダ車のセンサーを確実に識別できるわけではありません。場合によっては識別できない場合があります。 ・フルオート機能を搭載。 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! 。 ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録。 ・最新情報が無償ダウンロード 。 ・超コンパクトボディーで取り付け場所を選ばない!。 ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現質量(g)109表示【面積】67.2(W) × 40.3(H) / mm電源電圧(V)DC12 専用消費電流(mA)【最大】500検波方式FM トラッキングタイムカウント方式液晶モニター3.1 インチ TFT(MVA 方式)受信周波数GPS 受信部(1575.42MHz、1598.0625 ~ 1605.375MHz 帯)・ X バンド・ K バンド・ 取締用連絡無線(350.1MHz)・ カー ・ ロケーター ・ システム(407MHz 帯)・ デジタル無線(159 ~ 160MHz 帯)・ 署活系無線(347MHz 帯、 361MHz 帯)・ ワイド無線(336 ~ 338MHz 帯)・ 警察ヘリテレ無線(340 ~ 372MHz 帯)・ 消防ヘリテレ無線(382 ~ 383MHz 帯)・ 取締特小無線(422MHz 帯)・ レッカー無線(154MHz 帯、465 ~ 468MHz 帯)・ 新救急無線(371MHz 帯)・ 消防無線(150MHz 帯、 466MHz 帯)・ 高速管理車両無線(383MHz 帯)・ 警察活動無線(162MHz 帯)・ 警備無線(468MHz 帯)・ タクシー無線(458 ~ 459MHz 帯、467MHz 帯)受信方式パラレル 33ch,ダブルスーパーヘテロダイン測位更新時間最短 0.2 秒動作温度範囲(℃)-10~ 60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×55.5×22.8(突起部除く)対応SDカードmicroSDHC カード,4GB ~ 32GB動作電圧(V)DC8 ~ 16無線LANIEEE802.11 b/g/n 準拠【セキュリティ】WEP,WPA,WPA2【使用周波数】2.4GHz 帯
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら