曜日別特売

Touch-LASER TL316RW

Touch-LASER TL316RW - BLITZ
10/15より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

・JMA-520/JMA-401取締機に対応
全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式 取締機搭載パトカー)」に対応。
・Kバンド受信性能29%UP!で遠方受信を実現
MSSSの受信感度が「LOW」の時、受信性能を29%アップさせました。
従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較
・独自機能「JMAスキャン/MSSSスキャン機能」で誤警報を大幅カット
JMAまたはMSSSの受信感度設定が「HIGH」の時でも、誤警報を大幅に低減する「スキャン機能を搭載」。
レーダー波を探知すると警報をするとともに、JMA-520/JMA-401/その他のレーダー波もしくは、MSSS/人感センサー自動販売機/マツダ車などの識別を開始します。
レーダーの発信源に近づくにつれレーダーの特定が完了するとJMAやMSSSの時は警報を継続、その他の場合は警報を終了します。
※全ての人感センサー付き自動販売機及びマツダ車のセンサーを確実に識別できるわけではありません。
場合によっては識別できない場合があります。
・フルオート機能を搭載
速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。
走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。
必要な時に必要な警報を提供します。
・レーザー(光)式移動オービス対応!
・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録
・最新情報が無償ダウンロード
・超コンパクトボディーで取り付け場所を選ばない!
・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現

質量(g)
109
表示
【面積】67.2(W) × 40.3(H) / mm
電源電圧(V)
DC12 専用
消費電流(mA)
【最大】500
検波方式
FM トラッキングタイムカウント方式
液晶モニター
3.1 インチ TFT(MVA 方式)
受信周波数
GPS 受信部(1575.42MHz、1598.0625 ~ 1605.375MHz 帯)・ X バンド・ K バンド・ 取締用連絡無線(350.1MHz)・ カー ・ ロケーター ・ システム(407MHz 帯)・ デジタル無線(159 ~ 160MHz 帯)・ 署活系無線(347MHz 帯、 361MHz 帯)・ ワイド無線(336 ~ 338MHz 帯)・ 警察ヘリテレ無線(340 ~ 372MHz 帯)・ 消防ヘリテレ無線(382 ~ 383MHz 帯)・ 取締特小無線(422MHz 帯)・ レッカー無線(154MHz 帯、465 ~ 468MHz 帯)・ 新救急無線(371MHz 帯)・ 消防無線(150MHz 帯、 466MHz 帯)・ 高速管理車両無線(383MHz 帯)・ 警察活動無線(162MHz 帯)・ 警備無線(468MHz 帯)・ タクシー無線(458 ~ 459MHz 帯、467MHz 帯)
受信方式
パラレル 33ch,ダブルスーパーヘテロダイン
測位更新時間
最短 0.2 秒
動作温度範囲(℃)
-10~ 60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
99×55.5×22.8(突起部除く)
対応SDカード
microSDHC カード,4GB ~ 32GB
動作電圧(V)
DC8 ~ 16
無線LAN
IEEE802.11 b/g/n 準拠【セキュリティ】WEP,WPA,WPA2【使用周波数】2.4GHz 帯
内容量
1台
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーホームページのお車の適合情報並びに注意事項を必ずご確認ください。
※ご使用前はパッケージの注意事項をご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72139746TL316RW
¥44,091
¥26,980
値下げ
¥29,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする