超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%
トルク切替無段階調整
適合電源装置T-45BL,T-70BL
超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。
カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。
耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。
モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。
1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)
高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55 / lbf・in・・・0、9-48/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690 / High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6 / タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4/六角シャンク:1/4HEX●適合電源:機種名T-45BL / T-70BL●コード番号:119-0162391
アズワン品番67-4832-21
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
関連キーワード