カテゴリ
- 電動工具(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 作業工具(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハイオス
- サトーパーツ(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「blg-5000」の検索結果

電動ドライバー BLG-5000
ハイオス¥37,980税込¥41,7781個当日出荷NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22
パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー
ハイオス(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
熟練工ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。コード長さ(m)2
ドライバー用コントローラー BLCシリーズ
ハイオス¥11,890~税込¥13,079~1台当日出荷ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
ハイオス¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
カウンター内蔵ドライバー
ハイオス¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷長さ(mm)206質量(kg)0.37回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000グリップ径(Φmm)32.7コード長さ(m)2ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク(N・m)0.1~0.55スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX
電動ドライバー BLG-4000
ハイオス¥31,980税込¥35,1781個当日出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。 カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。 耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。 モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。 1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く) 高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55 / lbf・in・・・0、9-48/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690 / High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6 / タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:・ハイオスシャンク:H4●適合電源:機種名T-45BL / T-70BL●コード番号:119-0162391コード長さ(m)1.5保証期間2年間アズワン品番67-4832-21
ブラシレスドライバー
ハイオス¥33,980税込¥37,3781台25日以内出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。付属品ビット(各1本)H5+♯1 (Φ5.0×60mm)、H5+♯2 (Φ5.0×60mm)、ドライバーコード長1.5m(5p)、六角L型レンチ対辺 5mm 1本トラスコ品番405-5903全長(mm)235グリップ径(Φmm)32~38(非円形)トルク調整無段階調整適合ねじ(mm)小ねじ2~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ハイオス¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
HIOS プラスビット
ハイオス(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)当日出荷精密加工、組立に適した専用ビットです。用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
スクリューカウンター BLOP-STC3
ハイオス¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394アズワン品番67-4832-23入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ
ハイオス¥20,980税込¥23,0781台当日出荷CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240