カテゴリ
- 電動工具(13)
- 作業工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hios blg-5000」の検索結果

電動ドライバー BLG-5000
ハイオス¥37,980税込¥41,7781個当日出荷NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22
パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー
ハイオス(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
熟練工ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。コード長さ(m)2
HIOS プラスビット
ハイオス(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)当日出荷精密加工、組立に適した専用ビットです。用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
カウンター内蔵ドライバー
ハイオス¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷長さ(mm)206質量(kg)0.37回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000グリップ径(Φmm)32.7コード長さ(m)2ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク(N・m)0.1~0.55スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
ハイオス¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ハイオス¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
スクリューカウンター BLOP-STC3
ハイオス¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394アズワン品番67-4832-23入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
ドライバー用コントローラー BLCシリーズ
ハイオス¥11,890~税込¥13,079~1台当日出荷ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
電動ドライバー用ビット ハイオス用
NAC(長堀工業)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)当日出荷トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。用途ハイオス電動ドライバー。先端形状プラス(+)両頭機能片頭
ブラシレスドライバー
ハイオス¥33,980税込¥37,3781台25日以内出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。付属品ビット(各1本)H5+♯1 (Φ5.0×60mm)、H5+♯2 (Φ5.0×60mm)、ドライバーコード長1.5m(5p)、六角L型レンチ対辺 5mm 1本トラスコ品番405-5903全長(mm)235グリップ径(Φmm)32~38(非円形)トルク調整無段階調整適合ねじ(mm)小ねじ2~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
ハイオス ダイレクトドライブ
Wera¥399税込¥4391本当日出荷小型精密機器の作業、メンテナンスに最適です。全長は日本写真機工業会の規格を取得しています。用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼
電動ドライバー BLG-4000
ハイオス¥31,980税込¥35,1781個当日出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。 カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。 耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。 モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。 1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く) 高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55 / lbf・in・・・0、9-48/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690 / High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6 / タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:・ハイオスシャンク:H4●適合電源:機種名T-45BL / T-70BL●コード番号:119-0162391コード長さ(m)1.5保証期間2年間アズワン品番67-4832-21
トルクチェッカー
日本計測システム(JISC)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか6日以内出荷から15日以内出荷電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。付属品取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書質量(kg)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/300×350×95
精密ビット D73
ベッセル¥1,498~税込¥1,648~1箱(10本)ほか当日出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ
OHTAKE(旧クイッチャー)¥56,980税込¥62,6781本翌日出荷から30日以内出荷NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150