カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハイオス
- HAKKO(白光)(7)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- ケツト科学研究所(1)
- 日東工器(1)
- ホーザン(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- イチネンTASCO(1)
- ワンダーキット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fg100b-84」の検索結果

トルクメーター
ハイオス¥229,800~税込¥252,780~1台ほか14日以内出荷メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。電源1.2V NiMH電池×5セル精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間約8時間充電時間1,000mA(6時間以内)寿命約300回充電可能測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク