「乾燥器 自然対流」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・省スペースを追求。他シリーズと重ねて使用出来ます。
仕様●使用温度範囲:室温+5~120℃●内容積:約23L●方式:自然対流式●消費電力:AC100C 3A(サービスコンセント使用時5A)●温度調節精度:±0.3℃●温度分布精度:±2℃(at60℃無負荷)●最高温度到達時間:120℃まで約60分(無負荷 室温23℃)
使用温度範囲が広く、幅広い用途に使用可能。
仕様●使用温度範囲:室温+5~100℃●内容積:約22L●方式:自然対流 エアジャケット式●消費電力:AC100C 1A●温度調節精度:±0.3℃●温度分布精度:±0.5℃(at37℃無負荷)●最高温度到達時間:約60分(無負荷 室温23℃)
アズワン品番65-5725-87
1台
¥95,980
税込¥105,578
欠品中
関連キーワード