2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※バッテリー・充電器付属
付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口 連続使用時間(分)約310 乾燥質量(kg)4.8 バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー 薬剤タンク容量(L)15 吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24 最大圧力(MPa)ポンプ:0.5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷

除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口 連続使用時間(分)約310 乾燥質量(kg)4.8 バッテリーなし 薬剤タンク容量(L)15 吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24 最大圧力(MPa)ポンプ:0.5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷

関連カテゴリ