絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Adafruit

Adafruitのページです。Adafruitは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在102件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型USBマイク Adafruit

    小型USBマイク

    Adafruit
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    プラグ&プレイで動作する小型USBマイク Raspberry Piに最適な小型のUSBマイクですが、どのパソコンやラップトップでも使用できます。この小型USBマイクを使用するにはドライバは不要で、プラグインすればすぐに録音する準備が整います。 音源に近づける必要がある場合は、USB延長ケーブル(別売)を使用することができます。
    寸法(mm)22.2×18.3×7.0質量(g)2.2
  • FT232Hブレイクアウトボード Adafruit

    FT232Hブレイクアウトボード

    Adafruit
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載
    その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
  • Vibrating Mini Motor Disc Adafruit

    Vibrating Mini Motor Disc

    Adafruit
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    小型振動モーターです 振動が強い場合は抵抗を入れてください
    厚さ(mm)2.7直径(Φmm)10質量(g)0.9動作電圧2V - 5V
  • ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット) Adafruit

    ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット)

    Adafruit
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ゲイン設定可能なアンプが付いた16ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
    電源電圧(V)2.0~5.5消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/8SPS ~ 860SPS
  • USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422) Adafruit

    USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)

    Adafruit
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPIO Ribbon Cable(40 pins) Adafruit

    GPIO Ribbon Cable(40 pins)

    Adafruit
    ¥759税込¥835
    1個
    3日以内出荷
    RaspberryPi用40Pinフラットケーブル データ送受信および3Vと5Vの電源レールにアクセスすることができます。 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    寸法(mm)173 × 33質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M Z軸コンダクティブテープ 9703 Adafruit

    3M Z軸コンダクティブテープ 9703

    Adafruit
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    3M Z軸コンダクティブテープ(両面テープ) テープの表から裏へ、Z軸方向にのみ電気を通します
    寸法(mm)50×150電流(mA)推奨/100以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0 Adafruit

    Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0

    Adafruit
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    質量(g)1.33/0.05オンス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ヘッダーピン除く)20 / 0.8インチ×20/ 0.8インチ×3.28/ 0.12インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    I2C出力を備えた温湿度センサーボード センシリオン製の温度/湿度センサーSHT40のブレイクアウトボードです。SHT40は、25~75% で±1.8%の標準相対湿度精度、0~75℃で±0.2℃の標準精度という優れた精度を備えています。本ボードに搭載されている電圧レギュレータとレベルシフト回路により、3Vと5Vに対応しています。 I2Cインターフェースを備え簡単にマイコンと通信が可能 3Vまたは5Vに対応し、任意のマイコンを使用可能 Stemma QTコネクタを装備し、はんだ付けなしに接続が可能 ブレッドボードに接続できるピンヘッダが付属 ArduinoとCircuitPython/Pythonのライブラリを用意
    仕様【I2Cアドレス】0×44電流(A)平均センサー/0.4μ温度(℃)±0.2(制度)電源電圧(V)3.3~5動作環境湿度:0~100%、結露環境でも機能、温度:-40℃~+125℃RoHS指令(10物質対応)対応待機電流センサー/80nA相対湿度(%RH)±1.8(精度)
  • ジャンプワイヤー JST-SHコネクタメス-オス 150mm 1本 Adafruit

    ジャンプワイヤー JST-SHコネクタメス-オス 150mm 1本

    Adafruit
    ¥289税込¥318
    1本
    3日以内出荷
    一方がJST-SHメス4ピンコネクタで、もう一方がオスヘッダの4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(50mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(50mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPR121 静電容量センサー Adafruit

    MPR121 静電容量センサー

    Adafruit
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    MPR121 静電容量センサのブレイクアウト基板です 3-5V間のレベルシフタを搭載
    寸法(mm)33×19×2質量(g)2.2チャンネル数12ch電源電圧(V)3.3-5
  • Silicon MEMS Microphone Breakout-SPW2430 Adafruit

    Silicon MEMS Microphone Breakout-SPW2430

    Adafruit
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)0.9製品サイズ(mm)15.8×14.1×2.9/0.6インチ×0.6インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • TXB0104双方向レベルシフタ Adafruit

    TXB0104双方向レベルシフタ

    Adafruit
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
    4ビットの双方向レベルシフタです 5Vデバイスで3.3V動作、3.3Vデバイスで5V動作のセンサ等を使う時に 簡単に信号の電圧レベルを変換することができます
    寸法(mm)18×13×2
  • CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ) Adafruit

    CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ)

    Adafruit
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    CP2102Nのブレイクアウトボード Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。 CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。 ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。
    寸法(mm)30.8×18.0×5.0コネクタUSB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A Adafruit

    I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A

    Adafruit
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    製品質量(g)1.2製品サイズ(mm)19.4×17.8×3.0/0.8インチ×0.7インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • TSL2591 デジタル光センサー Adafruit

    TSL2591 デジタル光センサー

    Adafruit
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    TSL2591 デジタル光センサのブレイクアウト基板です 可視光だけでなく赤外線光についても計測できます
    寸法(mm)19×16×1測定範囲188μ-88000Lux質量(g)1.1
  • MicroSD ブレイクアウトボード+ Adafruit

    MicroSD ブレイクアウトボード+

    Adafruit
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    5Vでも駆動するMicro-SDのブレイクアウト基板 ピンヘッダが付属しています 読み書き時に点灯するLED付き
    寸法(mm)31.85×25.4×3.75(ヘッダを除く)質量(g)3.43
  • 白色バックライトモジュール Sサイズ Adafruit

    白色バックライトモジュール Sサイズ

    Adafruit
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    小さな白色LEDのバックライトです(Sサイズ: 12×40mm) インバーターが不要なので気軽に使えます
    質量(g)1.6定格電圧(V)3.3消費電流(mA)15
  • 白色バックライトモジュール Mサイズ Adafruit

    白色バックライトモジュール Mサイズ

    Adafruit
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    小さな白色LEDのバックライトです(Mサイズ: 23×75mm) インバーターが不要なので気軽に使えます
    質量(g)6定格電圧(V)最大3消費電流(mA)20
  • 小型プッシュスイッチ Adafruit

    小型プッシュスイッチ

    Adafruit
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷
    押す毎にONとOFFが切り替わります 約12cmのリード線付き
    質量(g)4.4本体寸法(mm)16×15×6ケーブル長(mm)190スイッチ定格(A)DC14V 2
  • GUVA-S12SD アナログ紫外線センサー Adafruit

    GUVA-S12SD アナログ紫外線センサー

    Adafruit
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    アナログ紫外線センサのピッチ変換基板です 240~370nmの光によく反応します
    寸法(mm)10×19×2質量(g)0.7電源電圧(V)2.7~5.5
  • MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。
    寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • mmA8451 三軸加速度センサー Adafruit

    mmA8451 三軸加速度センサー

    Adafruit
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    MMA8451を搭載した小さな三軸加速度センサです 電源電圧、ロジック電圧共に5Vでの利用に対応しています
    寸法(mm)21× 18× 2質量(g)1.3測定レンジ±2/±4/±8gから選択
  • USB接続リチウムイオン電池充電器 Adafruit

    USB接続リチウムイオン電池充電器

    Adafruit
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    USB端子に直接つながるリチウムイオンポリマー電池専用の充電器 MCP73831Tという充電ICを搭載しています 3.7V出力のリチウムイオンポリマー電池が充電できます
    寸法(mm)30 × 12.5 × 8
  • USBシリアル変換ケーブル Adafruit

    USBシリアル変換ケーブル

    Adafruit
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    ロジックレベル3.3VのUSBシリアル変換ケーブル CP2012内蔵
    出力電源/5V 500mA対応OSWindows 7/8/10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューシールド R3キット Adafruit

    スクリューシールド R3キット

    Adafruit
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoのピンを、ネジ止めターミナルに引き出すためのキットです 中央にはプロトタイプのエリアがあり、脇には5[V]とGNDのラインも用意されています。
    寸法(mm)66 × 73 × 10質量(g)35
  • Arduino/Metro用クリアケース Adafruit

    Arduino/Metro用クリアケース

    Adafruit
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    Arduino UNO R3、Adafruit Metro、Adafruit Metro Expressに使用できるクリアケースです。 透明なので、ボード上のLEDやラベルを視認できます。 薄型ですが、シールドは上部に装着できます。 2つのマッチングピース、4つのネジ、4つのバンパーが付属しています。
    寸法(mm)75.0×60.0×19.5質量(g)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール Adafruit

    DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール

    Adafruit
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    DS1307搭載 RTCモジュール マキシム製のDS1307を搭載したリアルタイムクロックモジュールです。 CR1220コイン型電池ホルダー搭載で、電源が落ちても、時間を計測し続けることが可能です。 マイコンとの通信はI2Cで行います。 データロギング、時計の作成、時間の書き込み、タイマー、アラーム等の作成に利用できます。
    仕様I2C 7ビットアドレス/0×68寸法(mm)25.8×21.7×5質量(g)2.3内容本体、ピンヘッダ×1個取付穴(mm)直径 2.2、間隔 25
  • ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット) Adafruit

    ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット)

    Adafruit
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    ゲイン設定可能なアンプが付いた12ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
    電源電圧(V)2.0~5.5RoHS指令(10物質対応)対応消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/128SPS ~ 3.3kSPS
  • Flora RGB Smart Neo Pixel version 2 Adafruit

    Flora RGB Smart Neo Pixel version 2

    Adafruit
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック
    3日以内出荷
    FloraのフルカラーシリアルLED搭載基板 洋服やスカーフ・ネクタイ・鞄や帽子などの布地に電導糸で縫い付けて使います。 電導線1本で複数の基板のLEDを別々の色で光らせることが出来ます
    厚さ(mm)2.5電源電圧(V)5~9入数4直径(mm)12.5
  • Push-button Power Switch Breakout Adafruit

    Push-button Power Switch Breakout

    Adafruit
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    プッシュボタン電源スイッチ ブレッドボードに使用しやすい基板付き
    寸法(mm)20.51×17.75×2.66高さ(mm)スイッチ/8.69質量(g)2.6電圧(V)対応/3~14最大電流(A)3
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit Adafruit

    Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit

    Adafruit
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)(組み立て後)70×55×10/ 2.7インチ×2.1インチ×0.4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini Analog Joystick-10K Potentiometers Adafruit

    Mini Analog Joystick-10K Potentiometers

    Adafruit
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)10範囲X および Y 軸/±25°製品質量(g)55.9/2.0オンス直線性(独立)±1%操作回数500000サイクル製品サイズ(mm)67.4×52.7×52.7/ 2.7×2.1 2.1(インチ)抵抗値許容差(%)±10出力スムーズネス最大 0.5%動作温度範囲(℃)-10~80温度係数(ppm/℃)±400(抵抗)
  • MCP9808 高精度温度センサー Adafruit

    MCP9808 高精度温度センサー

    Adafruit
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    MBP9808を搭載した、I2C通信の高精度な温度センサです
    仕様電源/ロジック電圧:2.2~5.5V寸法(mm)21× 13× 2質量(g)0.9精度0.25℃計測範囲-40~+125℃消費電流300μA
  • 2.8 TFTタッチシールド v2(静電容量方式) Adafruit

    2.8 TFTタッチシールド v2(静電容量方式)

    Adafruit
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    LEDバックライト内蔵のタッチパネル液晶のシールド(静電容量方式) ATMega328搭載のArduinoならどれでも動作可能
    解像度240×320 18bit画面サイズ2.8インチ
  • 2032型コイン×2個 直列電池ホルダー Adafruit

    2032型コイン×2個 直列電池ホルダー

    Adafruit
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    2032型コインが2個直列で格納できる電池ホルダーです 出力は6V。スイッチ付き 2mmピッチ JST PHコネクタ付き
    寸法(mm)53×23×6質量(g)4.7(電池無し)、10.5(電池有り)ピッチ(mm)2ケーブル長(mm)150