絞り込み
ブランド
- Adafruit
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: Adafruitのすべての商品

MicroSD ブレイクアウトボード+
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷5Vでも駆動するMicro-SDのブレイクアウト基板 ピンヘッダが付属しています 読み書き時に点灯するLED付き寸法(mm)31.85×25.4×3.75(ヘッダを除く)質量(g)3.43
2ピンJST-PHコネクタ・ピッチ変換基板
Adafruit¥639税込¥7031個3日以内出荷リチウムイオン電池を使うときに便利な2ピンJST-PHコネクタブレイクアウト基板 スイッチ付き 常に「オン」状態にもできます コネクタは表面実装のものを利用しています厚さ(mm)7.3寸法(mm)21× 10× 2質量(g)1
2.8 TFTタッチシールド v2(静電容量方式)
Adafruit¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷LEDバックライト内蔵のタッチパネル液晶のシールド(静電容量方式) ATMega328搭載のArduinoならどれでも動作可能解像度240×320 18bit画面サイズ2.8インチ
16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷HT16K33のブレイクアウトボード 16×8のドットマトリクス用ドライブIC(HT16K33)を搭載したモジュールです。HT16K33は多重化された16×8マトリクス(128個)のLEDを駆動できるICです。通信はI2Cで、最大8つのI2Cアドレスを使用できるため、8つのマトリクスで合計1024のLEDを制御できます。このブレイクアウトボードにはLEDモジュール用の穴がありませんが、16個のアノードと8個のカソードでI2Cと電源ピンを分離しています。マトリクスのデータシートを確認して、アノードとカソードを配線してください。 ドライバによりLEDのON/OFFを切り替えることができますが、LEDを個別にPWM調光する機能はありません。 3×13のキーパッドマトリクスの読み取りもサポートしていますが、サンプルコードは用意されていません。キーパッド機能の詳細については、データシートを確認してください。寸法(mm)ボード/35.77×20.37×4.03電源電圧(V)4.5~5.5メモリー16×8ビットRAMRoHS指令(10物質対応)対応
2032型コイン×2個 直列電池ホルダー
Adafruit¥499税込¥5491個3日以内出荷2032型コインが2個直列で格納できる電池ホルダーです 出力は6V。スイッチ付き 2mmピッチ JST PHコネクタ付き寸法(mm)53×23×6質量(g)4.7(電池無し)、10.5(電池有り)ピッチ(mm)2ケーブル長(mm)150
静電容量センサーシールドキット
Adafruit¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷静電容量式のセンサを扱えるようにするシールドです 最大12chでセンシング可能 みのむしクリップで対象と簡単に接続できるように工夫されています厚さ(mm)5(ボタン含む)寸法(mm)53×68×2インターフェースI2C
ミニLEDマトリックス基板(赤色)
Adafruit¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
ミニLEDマトリックス基板(緑色)
Adafruit¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(緑色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
ミニLEDマトリックス基板(白色)
Adafruit¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(白色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます色マトリックス/白
ミニLEDマトリックス基板(黄色)
Adafruit¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
エレクトレットマイクアンプモジュール
Adafruit¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷MAX4466を使ったマイクモジュールです ゲインは25倍~125倍の間で調節することができます 増幅された信号が、VCCの半分でバイアスされてOUTピンから出てきますゲイン25倍~125倍
プロトシールド R3
Adafruit¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷プロトタイプ用のArduinoシールドです ほぼすべてのArduinoに対応しています 本商品は組み立てが必要なキット製品です。寸法(mm)69 × 53 × 13
NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers
Adafruit¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷WS2812B または SK6812 ベースの LED のいずれかが搭載された状態で出荷されます。どちらも明るさ、色、プロトコルは同一です。寸法(mm)51.10/2"×10.22/0.4"×3.19/0.12"質量(g)2.57
USB接続リチウムイオン電池充電器
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷USB端子に直接つながるリチウムイオンポリマー電池専用の充電器 MCP73831Tという充電ICを搭載しています 3.7V出力のリチウムイオンポリマー電池が充電できます寸法(mm)30 × 12.5 × 8
Waveシールドキット v1.1
Adafruit¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷Waveファイルを再生できるシールドの組み立てキット SPI接続のDACとSD/MMCカードスロットを搭載 非圧縮22KHz,16bit,モノラル Waveファイルを再生可能寸法(mm)(組立時)69 × 65 × 13
スクリューシールド R3キット
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷Arduinoのピンを、ネジ止めターミナルに引き出すためのキットです 中央にはプロトタイプのエリアがあり、脇には5[V]とGNDのラインも用意されています。寸法(mm)66 × 73 × 10質量(g)35
JST 2-pin Extension Cable with On/Off Switch-JST PH2
Adafruit¥719税込¥7911個3日以内出荷長さ(mm)約508/約 20インチ(端から端まで)質量(g)10
Feather RP2350(HSTXポート付き)
Adafruit¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。 8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載 PSRAM用オプションスポットが付属 29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24) 充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵 フルカラー表示のRGB NeoPixel USB Type-Cコネクタ オンボードのStemma QTコネクタ 4つのマウント穴仕様RAM/520KB SRAM + 8KB OTPメモリ寸法(mm)50.8×22.8×7質量(g)5メモリーフラッシュ/8MB SPI FLASHプロセッサーRP2350:32ビットデュアルコアArm Cortex-M33(150MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
触感フィードバックモジュール
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷振動モーターを動作させるためのモジュールです クリック感を出したり、なめらかな振動の変化などを行わせることができます寸法(mm)18×17×2質量(g)1インターフェースI2C
RGB Matrix HAT + RTC
Adafruit¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷RGB LEDマトリックス 16×32、32×32、32x64で動作 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応厚さ(mm)13寸法(mm)65×57×2質量(g)15電源動作/5V4A
IRリモートトランシーバボード
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷送信と受信が可能な赤外線トランシーバのブレークアウトボード 1つのパッケージで940nmのリモートコントロールデータを送信/受信できる赤外線トランシーバのブレークアウトボードです。赤外線は、10m以上の広範囲に送信できます。 送信の場合は、NチャンネルのFETドライバを備えた高出力のIR LEDエミッタにより2つのLEDに100mA~200mAの電流パルスを流します。1つのLEDは垂直で、もう1つは水平なので、広範囲をカバーできます。5Vの場合は各LEDは約200mAを消費します。3Vの場合は約100mAを消費します。IR LEDがオンのときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 受信の場合は、38kHzおよび940nm波長の変調信号を認識するように設計されたIRセンサーを使用します。こちらもデータを受信したときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 使用する際にはんだ付けは必要ありませんが、2mmピッチの4ピンSTEMMA JST PHケーブルが必要になります。はんだ付けする場合には、電源/接地/信号用の2.54mmピッチ間隔のピンヘッダーが必要です。ケーブルは付属していません。寸法(mm)25.5×17.7×7.2質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Pro Trinket バッテリーモジュール
Adafruit¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷Pro Trinketでリチウムイオン/リチウムポリマー電池を扱うためのモジュールです Pro Trinketの上に重ねる形ではんだづけして使います 商品にブレッドボード、Pro Trinket、バッテリーは付属しません。厚さ(mm)7寸法(mm)15 × 17 × 2質量(g)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
HTU21D-F 温度/湿度センサー
Adafruit¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷HTU21D-F 温度/湿度センサのピッチ変換基板です アドレス変更不可(0x40)寸法(mm)18×16×2質量(g)1電源電圧(V)3.3~5インターフェースI2C計測範囲-40~+125℃
LED Sequins Royal Blue
Adafruit¥999税込¥1,0991個3日以内出荷小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています寸法(mm)4×9×2色ロイヤルブルー抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
LED Sequins Ruby Red
Adafruit¥999税込¥1,0991個3日以内出荷小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています寸法(mm)4×9×2色ルビーレッド抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
Trinket-Mini Microcontroller 3.3V
Adafruit¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 3.3Vの商品では8MHzでしか動作しません寸法(mm)27×15×4質量(g)1.85
Trinket-Mini Microcontroller 5V
Adafruit¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 5Vの商品では8MHzの他に、16MHzでも動作します。寸法(mm)31×15.5×5質量(g)1.85
PiTFT 2.4 HAT Mini Kit
Adafruit¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷2.4タッチパネル液晶(抵抗膜方式) Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応寸法(mm)ボード/65×57液晶サイズ55×40解像度320×240 TFT 16bit
Push-button Power Switch Breakout
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷プッシュボタン電源スイッチ ブレッドボードに使用しやすい基板付き寸法(mm)20.51×17.75×2.66高さ(mm)スイッチ/8.69質量(g)2.6電圧(V)対応/3~14最大電流(A)3
CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ)
Adafruit¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷CP2102Nのブレイクアウトボード Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。 CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。 ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。寸法(mm)30.8×18.0×5.0コネクタUSB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
PowerBoost 1000 Basic-5V USB Boost
Adafruit¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 組み立てが必要なキット品です。(面実装部品のみ実装済み)厚さ(mm)7.5寸法(mm)29×23×2質量(g)6
Pro Trinket-3V 12MHz
Adafruit¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷とても小さいArduino互換ボード「Trinket」 Arduino Unoでも採用されているATmega328を搭載したボード 3.3Vの商品は12MHzで動作します厚さ(mm)4(MicroUSBポート含む)寸法(mm)38×18×2質量(g)2.6
GEMMA
Adafruit¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷Arduino互換機、FLORAのミニバージョンです 布地に導電糸で縫いつけて使います FLORAより更に小さく、直径わずか28mmです厚さ(mm)7.14質量(g)3.29直径(mm)27.98
Pro Trinket-5V 16MHz
Adafruit¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷とても小さいArduino互換ボード「Trinket」 Arduino Unoでも採用されているATmega328を搭載したボード 5Vの商品は16MHzで動作します厚さ(mm)4(MicroUSBポート含む)寸法(mm)38×18×2質量(g)2.6
Pi Protector
Adafruit¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷RaspberryPi用プロテクター 透き通ったアクリルパネルがRaspberryPiを保護します 全てのコネクタにアクセス可能
NeoPixel スルーホールLED(8mm 5個入)
Adafruit¥1,298税込¥1,4281パック3日以内出荷シリアルLED NeoPixelのスルーホール実装用LEDです 半透明砲弾型 駆動周波数:800kHz高さ(mm)11質量(g)0.8周波数(kHz)駆動/800直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)27
Analog Mini Thumbstick Breakout Board
Adafruit¥419税込¥4611個3日以内出荷製品質量(g)2.3g / 0.1オンス製品サイズ(mm)26.6× 25.4× 1.7/ 1.0インチ × 1.0インチ × 0.1インチ
LM3671 3.3V Buck Converter Breakout-3.3V Output 600mA Max
Adafruit¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷寸法(mm)16×10×3/0.6インチ×0.4インチ×0.1インチ質量(g)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Serial TTL-232 USB Cable
Adafruit¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷FTDI FT232RLのUSBシリアルケーブル 3V、5Vどちらでも使用することができます 受信/送信された場合、赤と緑のLEDが点滅します質量(g)38ケーブル長(mm)914直径(mm)5