絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
261件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMA/u.FL コネクター変換ケーブル AdafruitSMA/u.FL コネクター変換ケーブルAdafruit
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ロック式小型ソレノイド 12VDC @350mAh/2-pin JST Adafruitロック式小型ソレノイド 12VDC @350mAh/2-pin JSTAdafruit
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
GPSアンテナ 28dB 5m SMAコネクター型 AdafruitGPSアンテナ 28dB 5m SMAコネクター型Adafruit
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:GPS●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2024-63
静電容量センサーシールドキット Adafruit静電容量センサーシールドキットAdafruit
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
静電容量式のセンサを扱えるようにするシールドです 最大12chでセンシング可能 みのむしクリップで対象と簡単に接続できるように工夫されています
白色バックライトモジュール Sサイズ Adafruit白色バックライトモジュール SサイズAdafruit
499税込549
1個
5日以内出荷
小さな白色LEDのバックライトです(Sサイズ: 12×40mm) インバーターが不要なので気軽に使えます
白色バックライトモジュール Mサイズ Adafruit白色バックライトモジュール MサイズAdafruit
669税込736
1個
5日以内出荷
小さな白色LEDのバックライトです(Mサイズ: 23×75mm) インバーターが不要なので気軽に使えます
ミニLEDマトリックス基板(赤色) AdafruitミニLEDマトリックス基板(赤色)Adafruit
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
ミニLEDマトリックス基板(緑色) AdafruitミニLEDマトリックス基板(緑色)Adafruit
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(緑色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
ミニLEDマトリックス基板(白色) AdafruitミニLEDマトリックス基板(白色)Adafruit
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(白色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
ミニLEDマトリックス基板(黄色) AdafruitミニLEDマトリックス基板(黄色)Adafruit
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
プロトシールド R3 Adafruitプロトシールド R3Adafruit
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
プロトタイプ用のArduinoシールドです ほぼすべてのArduinoに対応しています 本商品は組み立てが必要なキット製品です。
[拡張ボード]Pimoroni Automation HAT for Raspberry Pi Adafruit[拡張ボード]Pimoroni Automation HAT for Raspberry PiAdafruit
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
mmA8451 三軸加速度センサー AdafruitmmA8451 三軸加速度センサーAdafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MMA8451を搭載した小さな三軸加速度センサです 電源電圧、ロジック電圧共に5Vでの利用に対応しています
NeoPixel スルーホールLED(5mm 5個入) AdafruitNeoPixel スルーホールLED(5mm 5個入)Adafruit
1,298税込1,428
1パック
5日以内出荷
シリアルLED NeoPixelのスルーホール実装用LEDです 半透明砲弾型
RoHS指令(10物質対応)対応
USB接続リチウムイオン電池充電器 AdafruitUSB接続リチウムイオン電池充電器Adafruit
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
USB端子に直接つながるリチウムイオンポリマー電池専用の充電器 MCP73831Tという充電ICを搭載しています 3.7V出力のリチウムイオンポリマー電池が充電できます
Waveシールドキット v1.1 AdafruitWaveシールドキット v1.1Adafruit
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
Waveファイルを再生できるシールドの組み立てキット SPI接続のDACとSD/MMCカードスロットを搭載 非圧縮22KHz,16bit,モノラル Waveファイルを再生可能
VCNL4010 Proximity/Light sensor AdafruitVCNL4010 Proximity/Light sensorAdafruit
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vibrating Mini Motor Disc AdafruitVibrating Mini Motor DiscAdafruit
479税込527
1個
5日以内出荷
小型振動モーターです 振動が強い場合は抵抗を入れてください
USBシリアル変換ケーブル AdafruitUSBシリアル変換ケーブルAdafruit
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ロジックレベル3.3VのUSBシリアル変換ケーブル CP2012内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューシールド R3キット Adafruitスクリューシールド R3キットAdafruit
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Arduinoのピンを、ネジ止めターミナルに引き出すためのキットです 中央にはプロトタイプのエリアがあり、脇には5[V]とGNDのラインも用意されています。
スイッチ付き電源用USBケーブル Adafruitスイッチ付き電源用USBケーブルAdafruit
759税込835
1個
5日以内出荷
電源スイッチの付いたUSBケーブルです データの信号線は繋がっていないので通信には使えません Raspberry Piなどの電源管理に便利です
RoHS指令(10物質対応)対応
Feather RP2350(HSTXポート付き) AdafruitFeather RP2350(HSTXポート付き)Adafruit
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。 8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載 PSRAM用オプションスポットが付属 29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24) 充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵 フルカラー表示のRGB NeoPixel USB Type-Cコネクタ オンボードのStemma QTコネクタ 4つのマウント穴
RoHS指令(10物質対応)対応
触感フィードバックモジュール Adafruit触感フィードバックモジュールAdafruit
1,998税込2,198
1個
欠品中
振動モーターを動作させるためのモジュールです クリック感を出したり、なめらかな振動の変化などを行わせることができます
RGB Matrix HAT + RTC AdafruitRGB Matrix HAT + RTCAdafruit
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
RGB LEDマトリックス 16×32、32×32、32x64で動作 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
IRリモートトランシーバボード AdafruitIRリモートトランシーバボードAdafruit
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
送信と受信が可能な赤外線トランシーバのブレークアウトボード 1つのパッケージで940nmのリモートコントロールデータを送信/受信できる赤外線トランシーバのブレークアウトボードです。赤外線は、10m以上の広範囲に送信できます。 送信の場合は、NチャンネルのFETドライバを備えた高出力のIR LEDエミッタにより2つのLEDに100mA~200mAの電流パルスを流します。1つのLEDは垂直で、もう1つは水平なので、広範囲をカバーできます。5Vの場合は各LEDは約200mAを消費します。3Vの場合は約100mAを消費します。IR LEDがオンのときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 受信の場合は、38kHzおよび940nm波長の変調信号を認識するように設計されたIRセンサーを使用します。こちらもデータを受信したときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 使用する際にはんだ付けは必要ありませんが、2mmピッチの4ピンSTEMMA JST PHケーブルが必要になります。はんだ付けする場合には、電源/接地/信号用の2.54mmピッチ間隔のピンヘッダーが必要です。ケーブルは付属していません。
RoHS指令(10物質対応)対応
DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール AdafruitDS1307搭載リアルタイムクロックモジュールAdafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
DS1307搭載 RTCモジュール マキシム製のDS1307を搭載したリアルタイムクロックモジュールです。 CR1220コイン型電池ホルダー搭載で、電源が落ちても、時間を計測し続けることが可能です。 マイコンとの通信はI2Cで行います。 データロギング、時計の作成、時間の書き込み、タイマー、アラーム等の作成に利用できます。
Pro Trinket バッテリーモジュール AdafruitPro Trinket バッテリーモジュールAdafruit
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Pro Trinketでリチウムイオン/リチウムポリマー電池を扱うためのモジュールです Pro Trinketの上に重ねる形ではんだづけして使います 商品にブレッドボード、Pro Trinket、バッテリーは付属しません。
RoHS指令(10物質対応)対応
HTU21D-F 温度/湿度センサー AdafruitHTU21D-F 温度/湿度センサーAdafruit
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
HTU21D-F 温度/湿度センサのピッチ変換基板です アドレス変更不可(0x40)
LED Sequins Royal Blue AdafruitLED Sequins Royal BlueAdafruit
999税込1,099
1個
5日以内出荷
小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています
NeoPixel Ring 16連フルカラーシリアルLED AdafruitNeoPixel Ring 16連フルカラーシリアルLEDAdafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
フルカラーLED NeoPixelが16個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます
Silicon MEMS Microphone Breakout-SPW2430 AdafruitSilicon MEMS Microphone Breakout-SPW2430Adafruit
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応) AdafruitJST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応)Adafruit
319税込351
1個
5日以内出荷
両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
NeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング) AdafruitNeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング)Adafruit
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
フルカラーLED NeoPixelが15個載った弧状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます 4つ繋げると大きな円状になります
TXB0104双方向レベルシフタ AdafruitTXB0104双方向レベルシフタAdafruit
889税込978
1個
5日以内出荷
4ビットの双方向レベルシフタです 5Vデバイスで3.3V動作、3.3Vデバイスで5V動作のセンサ等を使う時に 簡単に信号の電圧レベルを変換することができます
LED Sequins Ruby Red AdafruitLED Sequins Ruby RedAdafruit
999税込1,099
1個
5日以内出荷
小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています
Trinket-Mini Microcontroller 3.3V AdafruitTrinket-Mini Microcontroller 3.3VAdafruit
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 3.3Vの商品では8MHzでしか動作しません
Trinket-Mini Microcontroller 5V AdafruitTrinket-Mini Microcontroller 5VAdafruit
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 5Vの商品では8MHzの他に、16MHzでも動作します。
PiTFT 2.4 HAT Mini Kit AdafruitPiTFT 2.4 HAT Mini KitAdafruit
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
2.4タッチパネル液晶(抵抗膜方式) Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
Anidees Beaglebone Black Case-Black AdafruitAnidees Beaglebone Black Case-BlackAdafruit
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
BeagleBoneBlack用ケース 滑らかなブラックのアルミ仕上げの筐体とスモークガラストップの2ピース構造
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応) AdafruitJST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応)Adafruit
319税込351
1個
欠品中
両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応