絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
261件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PowerBoost 500 Basic-5V USB Boost AdafruitPowerBoost 500 Basic-5V USB BoostAdafruit
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです。 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 3.2Vを下回ると赤いLEDが点灯します
Flora RGB Smart Neo Pixel version 2 AdafruitFlora RGB Smart Neo Pixel version 2Adafruit
1,998税込2,198
1パック
5日以内出荷
FloraのフルカラーシリアルLED搭載基板 洋服やスカーフ・ネクタイ・鞄や帽子などの布地に電導糸で縫い付けて使います。 電導線1本で複数の基板のLEDを別々の色で光らせることが出来ます
Push-button Power Switch Breakout AdafruitPush-button Power Switch BreakoutAdafruit
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
プッシュボタン電源スイッチ ブレッドボードに使用しやすい基板付き
PowerBoost 1000 Basic-5V USB Boost AdafruitPowerBoost 1000 Basic-5V USB BoostAdafruit
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 組み立てが必要なキット品です。(面実装部品のみ実装済み)
GUVA-S12SD アナログ紫外線センサー AdafruitGUVA-S12SD アナログ紫外線センサーAdafruit
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
アナログ紫外線センサのピッチ変換基板です 240~370nmの光によく反応します
Pro Trinket-3V 12MHz AdafruitPro Trinket-3V 12MHzAdafruit
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
とても小さいArduino互換ボード「Trinket」 Arduino Unoでも採用されているATmega328を搭載したボード 3.3Vの商品は12MHzで動作します
I2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換) AdafruitI2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)Adafruit
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
SI単位のルクスで出力する照度センサーボード Vishay製の照度センサーVEML7700のブレイクアウトボードです。VEML7700は、基板と並行に来る光を検出できる直角の光/ルクスセンサーです。照度のSI単位であるルクスを計算して出力できる光センサーなので、単位が明確になり複数のセンサー間で一貫した読み取り値が得られます。SparkFun Qwiic互換のSTEMMA QT JST SHコネクタを搭載し、はんだ付けは不要で使用できます。 0~120klxの光を0.0036lx/ctの分解能で検出 センサーを使いやすくするために、サポート回路とコネクタを搭載 Stemma QT対応で、はんだ付けなしでマイコンと接続可能 Arduino (C/C++)およびCircuitPython(Python 3)用のライブラリを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Stacking Header for Pi A+/B+/Pi 2 AdafruitStacking Header for Pi A+/B+/Pi 2Adafruit
749税込824
1個
5日以内出荷
ロングタイプの2x20のメスヘッダー RaspberryPi上に複数の基板を接続できます イーサネットとUSBジャックをふさがない高さになっています
RoHS指令(10物質対応)対応
GEMMA AdafruitGEMMAAdafruit
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
Arduino互換機、FLORAのミニバージョンです 布地に導電糸で縫いつけて使います FLORAより更に小さく、直径わずか28mmです
Pro Trinket-5V 16MHz AdafruitPro Trinket-5V 16MHzAdafruit
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
とても小さいArduino互換ボード「Trinket」 Arduino Unoでも採用されているATmega328を搭載したボード 5Vの商品は16MHzで動作します
Pi Protector AdafruitPi ProtectorAdafruit
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RaspberryPi用プロテクター 透き通ったアクリルパネルがRaspberryPiを保護します 全てのコネクタにアクセス可能
NeoPixel スルーホールLED(8mm 5個入) AdafruitNeoPixel スルーホールLED(8mm 5個入)Adafruit
1,298税込1,428
1パック
5日以内出荷
シリアルLED NeoPixelのスルーホール実装用LEDです 半透明砲弾型 駆動周波数:800kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
Analog Mini Thumbstick Breakout Board AdafruitAnalog Mini Thumbstick Breakout BoardAdafruit
419税込461
1個
5日以内出荷
I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A AdafruitI2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357AAdafruit
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LM3671 3.3V Buck Converter Breakout-3.3V Output 600mA Max AdafruitLM3671 3.3V Buck Converter Breakout-3.3V Output 600mA MaxAdafruit
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Serial TTL-232 USB Cable AdafruitFTDI Serial TTL-232 USB CableAdafruit
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
FTDI FT232RLのUSBシリアルケーブル 3V、5Vどちらでも使用することができます 受信/送信された場合、赤と緑のLEDが点滅します
FTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3 AdafruitFTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3Adafruit
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
microUSB-シリアル変換アダプタ FTDI製のFT232RLを使用したmicroUSBとシリアルの変換アダプタボードです。デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTSで、電源線は5V、信号レベルは3.3Vです。赤と緑のLEDがあり、シリアルが送受信されると点滅します。ブレッドボードに差し込むための長いピンヘッダーが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
In-line power switch AdafruitIn-line power switchAdafruit
699税込769
1個
5日以内出荷
ACアダプタとの間に入れる電源スイッチです。 5.5/2.1のACアダプタ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TSL2591 デジタル光センサー AdafruitTSL2591 デジタル光センサーAdafruit
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
TSL2591 デジタル光センサのブレイクアウト基板です 可視光だけでなく赤外線光についても計測できます
GPSモジュール Version 3 AdafruitGPSモジュール Version 3Adafruit
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
66CHのGPSが使いやすい基板に搭載されています
RoHS指令(10物質対応)対応
LED Sequins Warm White AdafruitLED Sequins Warm WhiteAdafruit
999税込1,099
1個
5日以内出荷
小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています
LED Sequins Emerald Green AdafruitLED Sequins Emerald GreenAdafruit
999税込1,099
1個
5日以内出荷
小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています
Si7021 Temperature & Humidity Sensor Breakout Board AdafruitSi7021 Temperature & Humidity Sensor Breakout BoardAdafruit
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7セグメント4桁ディスプレイ Adafruit7セグメント4桁ディスプレイAdafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
7セグメント4桁LED(赤色) I2C接続 I2Cのアドレスは0x70から0x77の間で選べます ピンヘッダが4本付属
3.7WステレオD級アンプモジュール Adafruit3.7WステレオD級アンプモジュールAdafruit
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
MAX98306搭載高効率のD級アンプモジュール ジャンパピンによりゲイン設定も可能
Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit AdafruitMotor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 KitAdafruit
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mini Analog Joystick-10K Potentiometers AdafruitMini Analog Joystick-10K PotentiometersAdafruit
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
Mini Pan-Tilt Kit AdafruitMini Pan-Tilt KitAdafruit
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
2つのマイクロサーボを使用したパン・チルトキット プロジェクトの完全な範囲の動きを与えるために最適です 180°回転・下向きに約150°のチルトアップが可能
MCP9808 高精度温度センサー AdafruitMCP9808 高精度温度センサーAdafruit
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
MBP9808を搭載した、I2C通信の高精度な温度センサです
MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー AdafruitMPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサーAdafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
気圧・高度・気温が計測できるI2C接続のセンサです I2C機能を備えたピエゾ抵抗式絶対圧力センサー MPL3115A2を搭載。 ±1℃の標準制度(最大±3℃)の温度センサー搭載 基板上に3V出力のレギュレータが搭載されているので、5V動作のマイコンとのI2C接続が簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
2ピンJST-PHコネクタ・ピッチ変換基板 Adafruit2ピンJST-PHコネクタ・ピッチ変換基板Adafruit
639税込703
1個
5日以内出荷
リチウムイオン電池を使うときに便利な2ピンJST-PHコネクタブレイクアウト基板 スイッチ付き 常に「オン」状態にもできます コネクタは表面実装のものを利用しています
2.8 TFTタッチシールド v2(静電容量方式) Adafruit2.8 TFTタッチシールド v2(静電容量方式)Adafruit
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
LEDバックライト内蔵のタッチパネル液晶のシールド(静電容量方式) ATMega328搭載のArduinoならどれでも動作可能
DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 AdafruitDragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板Adafruit
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ドラゴンのしっぽにつかまって簡単に I2C の世界へ! DragonTailは、micro:bitをブレッドボードで簡単に使用できるようにしたピッチ変換基板です。T型の基板に、翼をいっぱいに広げたドラゴンの絵と「Everythings Better with Dragons!」という文字がデザインされています。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。LED、センサ、Bluetoothを内蔵した手のひらサイズのオールインワン学習ボードです。 micro:bitには、ブレッドボードと接続できる2.54mmのヘッダーピンがなく、独自の「カードエッジ」コネクタに対応するソケットに差し込んで使用します。カードエッジコネクタではワニ口クリップなどが外れやすく、I2CのようなI/Oに手軽に接続できませんでした。 そこでDragonTail for micro:bit の登場です! このブレイクアウトボードはmicro:bit用のカードエッジコネクタを搭載し、簡単にブレッドボードを利用できます。ワニ口クリップやはんだ付けなどは不要です。 電源レール用パッド:2つ 完全組み立て済み(はんだ付け不要) 各パッドに、わかりやすいラベル付き(アナログ入力やおよびLEDマトリックスと共有されている場合など)
RoHS指令(10物質対応)対応
16チャンネル12ビットPWM/サーボ シールド Adafruit16チャンネル12ビットPWM/サーボ シールドAdafruit
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
16個のPWM出力/サーボモーター制御ができるArduino用シールドです 信号線はI2Cのたった2本しか使いません 16個のPWM/サーボ制御出力、各チャンネル12ビットの分解能
16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール Adafruit16×8 LEDマトリクスドライバーモジュールAdafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
HT16K33のブレイクアウトボード 16×8のドットマトリクス用ドライブIC(HT16K33)を搭載したモジュールです。HT16K33は多重化された16×8マトリクス(128個)のLEDを駆動できるICです。通信はI2Cで、最大8つのI2Cアドレスを使用できるため、8つのマトリクスで合計1024のLEDを制御できます。このブレイクアウトボードにはLEDモジュール用の穴がありませんが、16個のアノードと8個のカソードでI2Cと電源ピンを分離しています。マトリクスのデータシートを確認して、アノードとカソードを配線してください。 ドライバによりLEDのON/OFFを切り替えることができますが、LEDを個別にPWM調光する機能はありません。 3×13のキーパッドマトリクスの読み取りもサポートしていますが、サンプルコードは用意されていません。キーパッド機能の詳細については、データシートを確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
20mmコイン電池・ピッチ変換基板 Adafruit20mmコイン電池・ピッチ変換基板Adafruit
889税込978
1個
5日以内出荷
CR2032コイン電池のブレイクアウト基板です ブレッドボードで使えるようにピッチ変換をします スイッチで電源のオン・オフができます
1.2インチLEDマトリックス基板(赤色) Adafruit1.2インチLEDマトリックス基板(赤色)Adafruit
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
1.2インチLEDマトリックス基板(青色) Adafruit1.2インチLEDマトリックス基板(青色)Adafruit
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(青色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
1.2インチLEDマトリックス基板(黄色) Adafruit1.2インチLEDマトリックス基板(黄色)Adafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
1.2インチ2色LEDマトリックス基板 Adafruit1.2インチ2色LEDマトリックス基板Adafruit
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
角型LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色/緑色) I2Cのアドレスを指定するピンも搭載