3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Piケース Official for Pi3 黒/灰
デザイン。Kinneir Dufortによって生み出されたポップなカラーと、デザインがあなたのRaspberry Piに可愛らしさを加えます。使いやすさ。USBなどの外部ポート、GPIOなどの内部インターフェースの全てに簡単にアクセスできます。さらに、注目すべきは、Raspberry Pi 財団が策定したHAT(Hardware Attached on Top)仕様に 準拠したAdd-onボードなどは、トップカバーだけを外した状態で、そのままマウントできる点です。簡単な組立。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので、簡単に組み立てられます。また、左右側面、上面カバーは、必要に応じてその部分だけを取り外して使用できます。
仕様●外形寸法:96×70×26 mm●色:黒/灰●材質:ABS樹脂●重量:9.3g●※本商品には、Raspberry Pi本体は含まれておりません、別途お買い求め下さい。 アズワン品番67-0459-61
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類その他 画面寸法(mm)155(W)X86(H) 解像度800×480ピクセル 仕様静電容量式10点マルチタッチ 商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110 対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+
Raspberry Pi 4 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。ケースの色はポップで可愛らしい白/赤。
材質ABS樹脂 赤/白 対応機種Raspberry Pi 4 Model B 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×70×25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷