カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • 機構部品(電子部品)(8)
    • 産業用PC本体(1)
  • 学童・教育用品(18)
    • プログラミング/ロボティクス(18)
  • パソコン/周辺機器(3)
    • その他PCパーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
  • Raspberry Pi(78)
  • 共立電子産業(32)
  • Pimoroni(3)
  • ビット・トレード・ワン(61)
  • 共立プロダクツ(5)
  • サンハヤト(9)
  • ラトックシステム(13)
  • タカチ電機工業(17)
  • アズワン(20)
  • SPARKFUN(86)
  • Seeed Studio(82)
  • Adafruit(35)
  • スイッチサイエンス(23)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(20)
  • WAVESHARE(17)
  • CONTEC(コンテック)(15)
  • PB Tails(13)
  • LINKMAN(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「raspberry pi」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
    仕様静電容量式10点マルチタッチ種類その他対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。解像度800×480ピクセル寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110画面寸法(mm)155(W)X86(H)
  • Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi Pico

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    。Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード。Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
    仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
  • Official Raspberry Pi MicroHDMI Cable Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Official Raspberry Pi MicroHDMI Cable

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。Raspberry Pi 4に対応する純正品です。長さ1m。4K 60fps対応。
    ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス機能HEC対応プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)4.8対応解像度2K/4KHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスリム/巻取式変換タイプオス - オス
  • Raspberry Pi 400 USキーボード Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi 400 USキーボード

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    17,780税込19,558
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。ケースの色はポップで可愛らしい白/赤。
    材質ABS樹脂赤/白対応機種Raspberry Pi 4 Model B寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×70×25
  • Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタあり Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタあり

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタなし Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタなし

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • RaspberryPi4用ケースファン Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    RaspberryPi4用ケースファン

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • USB micro-B-Type-C変換アダプタ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    USB micro-B-Type-C変換アダプタ

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • Raspberry Pi HQ Camera M12マウント Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi HQ Camera M12マウント

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
  • RaspberryPiオフィシャルマウス赤白 Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    RaspberryPiオフィシャルマウス赤白

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • Raspberry Pi Colour Code Tシャツ M Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi Colour Code Tシャツ M

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
  • RP2040マイコン RPシリーズ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    RP2040マイコン RPシリーズ

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    239税込263
    1個
    欠品中
    すなわち、大容量のオンチップメモリ、対称デュアルCortex-M0+コアプロセッサ、確定的バスファブリック、独自のプログラマブルI/O(PIO)サブシステムなどにより、比類のないパワーと柔軟性を提供します。RP2040はステートレスデバイスで、外部QSPIメモリにキャッシュされたプログラムをインプレース実行(XIP)することが可能です。そのため、不揮発性ストレージの密度を選択することができるので低価格なフラッシュメモリを効果的に活用することができます。さらに、バッテリーでの長時間動作をサポートする
  • Raspberryシリコン - RP2040 10個パック Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberryシリコン - RP2040 10個パック

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    欠品中
  • Raspberryシリコン - RP2040 13インチリール/3400個 Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberryシリコン - RP2040 13インチリール/3400個

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    589,800税込648,780
    1リール(3400個)
    欠品中
  • Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi Pico

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
  • Raspberry Pi Pico W Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi Pico W

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    取扱い終了
  • Raspberry Pi カメラモジュール Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi カメラモジュール

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    取扱い終了
    暗闇でPi NoIRカメラモジュールを使用する場合は、照明用の赤外線LEDが必要です。. Raspberry Pi HD Pi NoIRカメラボードV2. このRaspberry Pi HD Pi NoIRカメラボードで、あらゆるRaspberry Pi又はComputeモジュールに接続し、HDビデオや静止画を撮影することができます。 Pi NoIR (赤外線なし)は、標準カメラモジュールと同じですが、赤外線フィルタは搭載されていません。 したがって、暗闇での写真やビデオの撮影に最適です。 このモジュールには、高速ビデオ画像処理機能と高感度を実現した、ソニーのIMX219PQイメージセンサが採用されています。 Pi NoIRモジュールを使用すれば、固定パターンノイズやにじみのような画質の劣化を軽減することができます。 露光制御、ホワイトバランス、輝度検出などの自動制御機能も備えています。. 特長と利点: 赤外線フィルタなし 高画質 優れたデータ機能 8メガピクセル固定フォーカス(小型フォーカス調整工具付属) 1080p、720p60、VGA90に対応 ソニーIMX219PQ CMOS画像センサ 15ピンリボンケーブル. PiへのPi NoIRの接続: 15 cmのリボンケーブルを使用して、モジュールスロットとPiカメラシリアルインターフェイスポート(CSI)を直接接続します。 接続が完了すれば、マルチメディア抽象レイヤ(MMAL)又はLinux用ビデオ(V4L) APIを介してカメラボードにアクセスできるようになります。 代わりに、Picamera Pythonや、オンラインで入手できるライブラリを使用してアクセスすることもできます。. 製品の用途: Raspberry PiのPi NoIRカメラモジュールは、夜間のHDビデオや静止画の撮影に最適です。 赤外線LEDと併用すると暗視が可能になるので、設備の状態や夜行性動物を監視することができます。
    タイプCamera Module寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23.86×25×9チャンネル数1インターフェースCSI-2最大解像度3280×2464動作周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート(最大)30fps
  • Raspberry Pi 3 Model B+ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi 3 Model B+

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    取扱い終了
    仕様【プロセッサファミリ名】ARM Cortex、【プロセッサ品番】BCM2837B0、【プロセッサ種類】SoC、【リビジョン】B+分類開発キット名称Raspberry Pi 3 Model B+
  • Raspberry Pi400 日本語キーボード Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi400 日本語キーボード

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    取扱い終了
    キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi。日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を
    仕様●SoC:Broadcom BCM2711C0●CPU:1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)●GPU:デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、4Kp60 H.265デコード●メモリー:4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM●電源:USB Type-Cソケット(5V/3.0A)●サイズ:286×122×23mm●動作環境条件:0℃~+50℃●供給期間:少なくとも2026年1月までは生産予定●生産国:英国●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット●無線LAN(Wi-Fi):IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド●Bluetooth:Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy●ビデオ出力:micro HDMI ×2(HDMI 2.0 最大4Kp60)●オーディオ出力:HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダー●USB:USB 2.0 ×1, USB 3.0 ×2●GPIO コネクタ:40ピン 2.54mm ピンヘッダー(GPIO×26、3.3V/16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V出力、3.3V出力 50mA)●メモリーカードスロット:microSDメモリーカード(SDIO)アズワン品番67-0396-63
  • シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ3 モデルB Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ3 モデルB

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2件のレビュー)
    取扱い終了
    手のひらサイズながら最強のARMベース・シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 3 モデルB”が新登場!CPUが64bit対応、1.2GHzクアッドコアARM Cortex-A53となってPI2より高性能になりました。最も注目すべき点は、これまで別付けだったWi-FiとBluetooth(4.1/BLE)が搭載されたことです。さらに進化して扱いやすくなった”PI3”、プロやパワーユーザーのほか学校教育用にも最適です。
    仕様CPU:64bit 1.2GHzクアッドコアARM Cortex-A53 、GPU:Broadcom VideoCore IV 3D graphics core(@400MHz) 、メモリ(LPDDR2):1GB 、Wi-Fi 802.11 b/g/n Wireless LAN(技適取得済) 、Bluetooth(4.1/BLE) 、HD 1080pビデオ出力 、コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力 、ステレオオーディオ出力 、USBポート:4(USB2.0) 、GPIO:40本 、カメラインターフェイス(CSI) 、ディスプレイ インターフェイス(DSI) 、Full HDMI 1.3/1.4ビデオ/オーディオソケット 、Φ3.5mm 4極オーディオ/コンポジットビデオ出力ジャックソケット 、ネットワーク:RJ45 10/100Mbps Ethernet 、ストレージ:MicroSDメモリーカード種類工作キット電源(V)5 2.5A
  • シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    取扱い終了
    シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4GBに増加したメモリ、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。
    仕様【SoC】Broadcom BCM2711、【CPU】64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72、【GPU】Broadcom VideoCore VI 3D graphics core、【イーサネット】10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)、【Wi-Fi】IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド、【HDMI】ビデオ出力と共有、【GPIO】40ピン 2.54mm ピンヘッダ出力【4Kビデオ出力】2、【ビデオ出力】HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2、【コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力】Φ3.5mm 4極ジャック、【ステレオオーディオ出力】Φ3.5mm 4極ジャック電源5V 3A (USB Type C)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×17最大消費電力(W)約15インターフェースディスプレイ:DSI、カメラ:CSIメモリー4GB(LPDDR4)OSRaspbian(Debianベース)、Ubuntu MATEUSBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)
  • シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ2 モデルB Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ2 モデルB

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    取扱い終了
    手のひらサイズのARMベース・シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi モデルB+”が更にパワーアップして新登場!CPUは900MHzのクアッドコアARM Cortex-A7となり、メモリも1GBと大幅にアップ。基板およびGPIOは”Raspberry Pi モデルB+”をほぼ踏襲しておりハード/ソフト両方互換性があります。対応するWindows10と開発環境の無償提供も発表されており、プロやパワーユーザーのほか学校教育用にも最適です。
    仕様CPU:900MHz クアッドコアARM Cortex-A7 、GPU:Broadcom VideoCore IV、Open GL ES 2.0 、メモリ(SDRAM):1GB 、HD 1080pビデオ出力 、コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力 、ステレオオーディオ出力 、USBポート:4(USB2.0) 、15極MPI CSI-2コネクタ、Raspberry Pi HDビデオカメラ(775-7731)用 、15極ディスプレイシリアルインターフェイスコネクタ 、GPIO:40本 、Full HDMI 1.3/1.4ビデオ/オーディオソケット 、Φ3.5mm 4極オーディオ/コンポジットビデオ出力ジャックソケット 、ネットワーク:RJ45 10/100Mbps Ethernet 、ストレージ:MicroSDメモリーカード電源(V)5/USBまたはGPIOより供給対応OSDebian、Fedora、Arch Linux、Windows10寸法(長さL×幅W)(mm)85×56
  • Raspberry Piケース Official for Pi 3/2/B Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Piケース Official for Pi 3/2/B

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    Raspberry Pi 3 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。シグナルLED用の窓位置がPi3専用のため、Pi2/B+ではLEDの確認ができませんが、ケースに収まります。
    付属品ケース用ゴム足×4材質ABS樹脂質量(g)約9.3種類その他寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約96×70×29RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    取扱い終了
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けの[Raspberry Pi 4 Model B]特別セット!SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。セットのACアダプタは、USB Power Delivery 2.0規格対応品です(Raspberry Pi 4では5V 3A出力)。
    セット内容Raspberry Pi 4 Model B 4GB、Raspbian インストール済SDカード、ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 / WA-U05300S、Officialケース 赤/白 RPI-OFCR/W、HDMIケーブル 1m
  • Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタなし Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタなし

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    取扱い終了
  • Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタあり Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタあり

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    取扱い終了
  • Official Pi 3 Red/White Case Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Official Pi 3 Red/White Case

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    取扱い終了
    Raspberry Pi 3 Model B開発ボードに適合 スナップ式で簡単に組み立てられるモジュラ設計 コンパクト、スタイリッシュ、軽量 外からケース内のステータスLEDを視認できる開口部 GPIOピン及びインターフェースへのアクセスが簡単な取り外し可能な側面とふた Raspberry Pi 3ボードの位置合わせ用のベース内ペグ micro-SDポートなど主要ポート用のカットアウト アクセサリケーブル用のトップカバーの大型カットアウト 滑らずしっかり固定できる粘着式の脚 人目を引く各種の色を用意
    仕様【併用可能性品】Raspberry Pi 2B, Raspberry Pi 3B, Raspberry Pi 3B+赤、白外形寸法(mm)97×70×25シリーズOffical材質(ボディ)プラスチック
  • Piケース Official for Pi3 黒/灰 Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Piケース Official for Pi3 黒/灰

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    取扱い終了
    デザイン。Kinneir Dufortによって生み出されたポップなカラーと、デザインがあなたのRaspberry Piに可愛らしさを加えます。使いやすさ。USBなどの外部ポート、GPIOなどの内部インターフェースの全てに簡単にアクセスできます。さらに、注目すべきは、Raspberry Pi 財団が策定したHAT(Hardware Attached on Top)仕様に 準拠したAdd-onボードなどは、トップカバーだけを外した状態で、そのままマウントできる点です。簡単な組立。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので、簡単に組み立てられます。また、左右側面、上面カバーは、必要に応じてその部分だけを取り外して使用できます。
    仕様●外形寸法:96×70×26 mm●色:黒/灰●材質:ABS樹脂●重量:9.3g●※本商品には、Raspberry Pi本体は含まれておりません、別途お買い求め下さい。アズワン品番67-0459-61
  • Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 【Ver.B】 Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 【Ver.B】

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    取扱い終了
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けのお得な特別セット。SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。
    セット内容Raspberry Pi 4 Model B 4GB、Raspbian インストール済SDカード、ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力、Officialケース 赤/白 RPI-OFCR/W、HDMIケーブル1m