曜日別特売

シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ3 モデルB

シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ3 モデルB - Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
(2件のレビュー)

手のひらサイズながら最強のARMベース・シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 3 モデルB”が新登場!CPUが64bit対応、1.2GHzクアッドコアARM Cortex-A53となってPI2より高性能になりました。最も注目すべき点は、これまで別付けだったWi-FiとBluetooth(4.1/BLE)が搭載されたことです。さらに進化して扱いやすくなった”PI3”、プロやパワーユーザーのほか学校教育用にも最適です。

仕様
CPU:64bit 1.2GHzクアッドコアARM Cortex-A53 、GPU:Broadcom VideoCore IV 3D graphics core(@400MHz) 、メモリ(LPDDR2):1GB 、Wi-Fi 802.11 b/g/n Wireless LAN(技適取得済) 、Bluetooth(4.1/BLE) 、HD 1080pビデオ出力 、コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力 、ステレオオーディオ出力 、USBポート:4(USB2.0) 、GPIO:40本 、カメラインターフェイス(CSI) 、ディスプレイ インターフェイス(DSI) 、Full HDMI 1.3/1.4ビデオ/オーディオソケット 、Φ3.5mm 4極オーディオ/コンポジットビデオ出力ジャックソケット 、ネットワーク:RJ45 10/100Mbps Ethernet 、ストレージ:MicroSDメモリーカード
種類
工作キット
電源(V)
5 2.5A
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26881365Raspberry Pi 3 Model B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26881365
2019-11-29
用途: 電子工作
その他業種

パソコンから制御する電子装置を試作したく購入しました。色々な事ができそうでわくわくします。

対象商品 : 26881365
2017-02-19
用途: WiFiアクセスポイント

Ver3になってWiFi内臓されているので、それを利用してWiFiアクセスポイントとして利用利用。超便利に利用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする