曜日別特売

シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ2 モデルB

シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ2 モデルB - Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

手のひらサイズのARMベース・シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi モデルB+”が更にパワーアップして新登場!CPUは900MHzのクアッドコアARM Cortex-A7となり、メモリも1GBと大幅にアップ。基板およびGPIOは”Raspberry Pi モデルB+”をほぼ踏襲しておりハード/ソフト両方互換性があります。対応するWindows10と開発環境の無償提供も発表されており、プロやパワーユーザーのほか学校教育用にも最適です。

仕様
CPU:900MHz クアッドコアARM Cortex-A7 、GPU:Broadcom VideoCore IV、Open GL ES 2.0 、メモリ(SDRAM):1GB 、HD 1080pビデオ出力 、コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力 、ステレオオーディオ出力 、USBポート:4(USB2.0) 、15極MPI CSI-2コネクタ、Raspberry Pi HDビデオカメラ(775-7731)用 、15極ディスプレイシリアルインターフェイスコネクタ 、GPIO:40本 、Full HDMI 1.3/1.4ビデオ/オーディオソケット 、Φ3.5mm 4極オーディオ/コンポジットビデオ出力ジャックソケット 、ネットワーク:RJ45 10/100Mbps Ethernet 、ストレージ:MicroSDメモリーカード
電源(V)
5/USBまたはGPIOより供給
対応OS
Debian、Fedora、Arch Linux、Windows10
寸法(長さL×幅W)(mm)
85×56
内容量
1個
注意
※基板の形状はRaspberry PiモデルB+と互換性がありますが、部品実装位置の関係で一部のRaspberry Pi モデルB+用のエンクロージャー(ケース)に入らない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26881173Raspberry Pi 2 Model B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする