1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様太陽電池.MikroElektronikaの太陽電池は、直射日光を受けて発電することにより、デバイスの電源として使用できます。MIKROE-651太陽電池の主な特長パネルはPCフィルムラミネーションで封止された単結晶シリコンソーラーセルで構成 質量(g)22 種類ソーラー充電器 外形寸法(mm)70×65×3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)4 最大電流(mA)100 最大電力(W)0.4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷