「拡大鏡 4倍 オーツカ」の検索結果
レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式(交換レンズシステム)になっています。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。
用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)
セット内容レンズカバー
材質レンズ:ガラス
幅(mm)188
高さ(mm)331
奥行(mm)320
電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)
消費電力(W)7
全高(mm)331
アーム長さ(mm)未装備
光源LED
LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。LEDは40000時間の長寿命(設計値)です。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。光量調節機能(100~約10%)付です。
用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)
トラスコ品番795-5120
セット内容レンズカバー
材質レンズ:ガラス
幅(mm)188
寸法(mm)レンズ:Φ130
奥行(mm)320
電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)
消費電力(W)10
全高(mm)331
倍率(倍)3
光源LED
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷