ダンパー付ゲージバルブASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製)ASK(エイエスケイ)(測定用品)7日以内出荷から21日以内出荷
使用流体水材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン圧力計用ダンパーASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から21日以内出荷
材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
油入圧力計ASK(エイエスケイ)(測定用品)当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)60使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3% F.S.測定流体油、水
油入圧力計(ステンレスケース)ASK(エイエスケイ)(測定用品)(4件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)39仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3%/F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)ステンレス使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
圧力計用ジョイントASK(エイエスケイ)(測定用品)6日以内出荷から16日以内出荷
用途バルブと圧力計の接続に。最高圧力(MPa)35材質(本体)C3604種類圧力計用ジョイント耐圧(MPa)63使用流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応