1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
optrel(オプトレル)PANORAMAXX CLT
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途すべての電気溶接工程:電極溶接 (手棒溶接) MIG/MAG(金属被覆アーク溶接、GMAW)/GMAW高性能溶接/溶加ワイヤー溶接/ ティグ溶接(ティグ、GTAW)/プラズマ溶接/プラズマ切断/ガス溶接/研磨モードでの研磨 仕様透明度(明状態):2.0 セット内容溶接用ヘルメット、取扱説明書、収納袋、マイクロUSB充電ケーブル、ビューイングペイン、保証書 質量(g)610 種類被り式 規格CE、ANSI、EAC、AS / NZS、CSA Z94.3に準拠(※適合規格) センサー5個 遮光度(暗状態)4~12 視野パノラマ:6X 電流範囲(A)推奨:280 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~+55
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)