全ては妥協を許さないウェルダーのために:crystal2.0の新技術「CLT2.0」は、遮光度(明状態)を世界初の#2.0(可視光線透過率31%)まで引き上げると共に、ほぼ完璧な色相を目に届けることができます。ウェルダーは今まで諦めていたアークやシールドの真の色を見ることが初めてできるようになりました。新技術「CLT2.0」は、溶接作業前の遮光度(明状態)を世界初の2.0(可視光線透過率31%)まで引上げることに成功しました。これにより、溶接前後の作業も遮光面を被ったまま安全にストレスなく行えます。
さらにほぼ完璧な色相(紫-藍-青-緑-黄-橙-赤)を目に届けることでウェルダーは今まで諦めていた溶接の本当の色を見ることが初めてできるようになりました。AUTOPILOT機能は、溶接条件を変更してもアーク光の強度に合わせて遮光度(#4~#12 の範囲)を自動で調整します。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削
寸法(mm)ADF(自動遮光フィルター):50×100
質量(g)490
電源ソーラー電池、リチウム3V(CR2032)x2個(アークスタート時のみ使用)
センサー3個
遮光度[明状態]#2、[暗状態]#4~12
戻り速度(秒)0.1~2.0
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
作業温度範囲(℃)-10~+70
バッテリー寿命約3000時間
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
溶接後の目視確認や研磨作業が可能なフリップアップ機能と遮光度4/5-14までを自動で制御する自動遮光度制御機能を持つ自動遮光溶接面。
対象物の本当の色彩を確認できるTrue-Color View機能や、溶接終了後に母材から放たれる光に合わせてゆっくりと遮光が戻るTwilight機能が付いています。
柔軟に調整可能な感度の設定範囲。新たに超高感度を設定可能。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削
仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応
付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード
質量(g)(標準のヘルメット)530、(PAPRヘルメット)730
電源太陽電池、2×バッテリー3V交換可能(CR2032)
センサー3つのセンサー
遮光度フリップアップオープン時:SL 1マニュアル遮光度調整モード時:SL 4/5-14自動遮光度制御モード時:遮光度SL 5から14まで自動的に行い、プラスマイナス2で遮光度を個別に調整可能
寿命(作業時のバッテリー)約3000時間
視野82×102mm(フリップアップをオープンした場合)、50×100mm(フリップアップをクローズした場合)
切替時間(秒)明るい環境から暗い環境へ:1/10000(23℃時、55℃時)暗い環境から明るい環境へ:0.3~1.5(特許取得済みのTwilightテクノロジーの場合)
赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで最適な保護
保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F
作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
明状態で遮光度2.5を実現し、明るく鮮明な視界にすることで視認性を極限まで高めた自動遮光溶接面。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削
仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応
付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード、フロントカバー・レンズ
材質(マスク)PA6.6
色(マスク)黒
質量(g)(溶接ヘルメット)482
電源2×バッテリー3V交換可能(CR2032)
センサー可動式センサースライダーを動かす事でアーク検出角度を60°と80°の2種類の範囲から選択可能
遮光度明状態:SL 2.5暗状態:SL 8-12
寿命(作業時のバッテリー)約3000時間
保護機能(ADF)反射しないフロントカバー・レンズと内部カバーレンズ
切替時間(秒)明状態から暗状態へ:1/10000(23℃時)、1/15000(55℃時)暗状態から明状態へ:0.05~1.0(調整可能)
赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで常時カット
保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F
作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
適合機種crystal2.0、vegaview2.5
内容1セット(2枚)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
適合機種panoramaxx CLT、crystal2.0、vegaview2.5
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
適合機種crystal2.0、vegaview2.5
内容1セット(2枚)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
適合機種crystal2.0、vegaview2.5
1セット
¥829
税込¥912
5日以内出荷
適合機種crystal2.0、vegaview2.5
内容1セット(5枚)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
適合機種panoramaxx CLT
内容1セット(5枚)
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
適合機種panoramaxx CLT
内容1セット(5枚)
1セット
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
適合機種panoramaxx CLT
内容1セット(2枚)
1セット
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
適合機種crystal2.0、vegaview2.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
適合機種panoramaxx CLT
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合機種panoramaxx CLT
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合機種crystal/E684/vega2.5/OSE
1セット(5枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合機種E684/vega/liteflip
1セット(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
CLT2.0:このシリーズでは唯一、遮光度(明状態)#2.0に対応していて、業界最高水準の色相をウェルダーの目に届けます。
遮光度(暗状態)#4-#12(Shade Tronic使用時)
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)
質量(g)640
規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2
電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池
センサー5個
遮光度#2.0(明状態)、#4-12(暗状態)
調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)
戻り速度(秒)0.1~2.0
遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)
保管温度範囲(℃)-20~+70
作業温度範囲(℃)-10~55
バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
明状態#2.5:業界水準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)
質量(g)575
規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2
電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池
センサー5個
遮光度#2.5(明状態)、#5-12(暗状態)
調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)
戻り速度(秒)0.1~2.0
遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)
保管温度範囲(℃)-20~+70
作業温度範囲(℃)-10~55
バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
明状態#2.5:業界水準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。
遮光度(暗状態)#5-#12(Shade Tronic使用時)
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)
質量(g)620
規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2
電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池
センサー5個
遮光度#2.5(明状態)、#5-12(暗状態)
調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)
戻り速度(秒)0.1~2.0
遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)
保管温度範囲(℃)-20~+70
作業温度範囲(℃)-10~55
バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途すべての電気溶接工程:電極溶接
(手棒溶接)
MIG/MAG(金属被覆アーク溶接、GMAW)/GMAW高性能溶接/溶加ワイヤー溶接/ ティグ溶接(ティグ、GTAW)/プラズマ溶接/プラズマ切断/ガス溶接/研磨モードでの研磨
仕様透明度(明状態):2.0
セット内容溶接用ヘルメット、取扱説明書、収納袋、マイクロUSB充電ケーブル、ビューイングペイン、保証書
質量(g)610
種類被り式
規格CE、ANSI、EAC、AS / NZS、CSA Z94.3に準拠(※適合規格)
センサー5個
遮光度(暗状態)4~12
視野パノラマ:6X
電流範囲(A)推奨:280
保管温度範囲(℃)-20~+70
作業温度範囲(℃)-10~+55
EN379"1/1/1/1" 国際基準EN379においての最高評価です。遮光能力、視野性の高さに加え、光線の入射角度に左右されない遮光の安定性があります。
用途350Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)
質量(g)575
規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/1
電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池
センサー5個
遮光度#3.0(明状態)、#4-13(暗状態)
調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)
戻り速度(秒)0.1~2.0
遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)
保管温度範囲(℃)-20~+70
作業温度範囲(℃)-10~55
バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
EN379"1/1/1/1" 国際基準EN379においての最高評価です。遮光能力、視野性の高さに加え、光線の入射角度に左右されない遮光の安定性があります。
遮光度(暗状態)#4-#13(Shade Tronic使用時)
インナーカバーレンズSN+1付属:装着することで明暗+1度まで遮光をカバーできます。
用途500Ampまでの溶接に使用可能。(ガス溶接、レーザー溶接)シリーズの中で唯一、高出力溶接に対応しています。
質量(g)620
規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/1
電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池
センサー5個
遮光度#3.0(明状態)、#4-13(暗状態)
調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)
戻り速度(秒)0.1~2.0
遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)
保管温度範囲(℃)-20~+70
作業温度範囲(℃)-10~55
バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
適合機種E684/vegaview2.5/liteflip
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
適合機種E684/vega2.5/liteflip
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
適合機種crystal2.0,e684,vegaview2.5,litefilip
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
適合機種opttrel
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
リプレイスメントカートリッジ
用途crystal2.0用リプレイスメントカートリッジ
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
インナーカバーレンズ緑 +1.5
適応crystal2.0、e684、vegaview2.5、liteflip
1パック(5枚)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
拡大レンズ +2.5
適応panormaxx
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
拡大レンズ +2.0
適応panormaxx
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
拡大レンズ +1.5
適応panormaxx
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
インナーカバーレンズ クリア(5枚入)
適応panoramaxx
1パック(5枚)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
適合機種E684
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
適合機種liteflip
1セット(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ナイロンバック
適合crystal2.0、panoramaxx、e684、vegaview2.5、liteflip、weldCAPシリーズ
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
バックパック
適合crystal2.0、panoramaxx、e684、vegaview2.5、liteflip、weldCAPシリーズ
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
拡大レンズ +1.0
適応panormaxx
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
適合機種liteflip
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
適合機種E684/vegaview2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ