カテゴリ

  • 建築金物(26)
絞り込み
ブランド
  • ウエハラ
  • モノタロウ(24)
  • 清水製作所[継手](277)
  • ノーブランド(137)
  • BEAMS(ビームス)(125)
  • コノエ(117)
  • 村部フランヂ(114)
  • エスコ(97)
  • ニムラ(93)
  • TAKIGEN(タキゲン)(82)
  • カネソウ(76)
  • ハリケーン(70)
  • TRUSCO(67)
  • カワグレ(57)
  • 第一機材(55)
  • 岩田製作所(53)
  • RYOCO(菱高精機)(52)
  • フジトク(49)
  • 大阪魂(48)
  • SMC(47)
  • TOZEN(トーゼン)(46)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS400」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードホールダウン25 ウエハラガードホールダウン25ウエハラ
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
25kN同等ホールダウン金物として使用できます。 無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.8
ガードアンカージベル12 ウエハラガードアンカージベル12ウエハラ
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
既存基礎と増設基礎をスタッドジベルで1体化させる。 ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能。
用途M12アンカーボルトの代わり(無筋基礎用) ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。材質JIS G-3101(SS400)付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本寸法(幅W×高さH)(mm)60×365表面処理溶融亜鉛メッキ
ガードアンカージベル16 ウエハラガードアンカージベル16ウエハラ
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用材質JIS G-3101(SS400)付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本表面処理溶融亜鉛メッキ
ガードピースホールダウン25 ウエハラガードピースホールダウン25ウエハラ
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
25kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードピースL×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.5
ガードピースホールダウンジベル20 ウエハラガードピースホールダウンジベル20ウエハラ
9,498税込10,448
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
20kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードピースS×1個、ガードアンカージベル12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)20.5
ガードブーメランアンカージベル25 ウエハラガードブーメランアンカージベル25ウエハラ
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)26.2
ガードホールダウン30 ウエハラガードホールダウン30ウエハラ
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
30kN同等ホールダウン金物として使用できます。 無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)30.8
ガードアンカー12 ウエハラガードアンカー12ウエハラ
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
後付けM12アンカーボルト ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能
用途M12アンカーボルトの代わりとして土台の引抜け防止になります。 ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。材質JIS G-3101(SS400)付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本寸法(幅W×高さH)(mm)60×340表面処理溶融亜鉛メッキ
ガードアンカー16 ウエハラガードアンカー16ウエハラ
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用材質JIS G-3101(SS400)付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本表面処理溶融亜鉛メッキ
ガードピースホールダウンジベル25 ウエハラガードピースホールダウンジベル25ウエハラ
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
25kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードピースL×1個、ガードアンカージベル16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.5
ガードピースホールダウン20 ウエハラガードピースホールダウン20ウエハラ
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
20kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードピースS×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)20.5
ガードブーメランアンカージベル20 ウエハラガードブーメランアンカージベル20ウエハラ
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)24.1
ガードホールダウンジベル25 ウエハラガードホールダウンジベル25ウエハラ
9,498税込10,448
1セット
5日以内出荷
無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガールホールダウンジベル25×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.8
ガードブーメラン20 ウエハラガードブーメラン20ウエハラ
8,498税込9,348
1セット
5日以内出荷
左右対称 20kN同等柱頭金物と2倍筋かい金物の性能が、1つの金物で補強出来ます。 半剛性機能を備え、弱劣している接合部補強ができます。
用途柱頭補強部材材質JIS G-3101(SS400)付属品M12コーチスクリューボルト×6本、M5ビス×7本寸法(mm)48×375×375表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)24.2
ガードブーメランビス25 ウエハラガードブーメランビス25ウエハラ
8,498税込9,348
1セット
5日以内出荷
左右対称 20kN同等柱頭金物と2倍筋かい金物の性能が、1つの金物で補強出来ます。 半剛性機能を備え、弱劣している接合部補強ができます。
用途柱頭補強部材(ビスタイプ)材質JIS G-3101(SS400)付属品M6ビス×20本、M5ビス×7本寸法(mm)48×375×375表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)26.2
ガードホールダウン真壁20 ウエハラガードホールダウン真壁20ウエハラ
8,498税込9,348
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)22.3
ガードホールダウンジベル30 ウエハラガードホールダウンジベル30ウエハラ
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガールホールダウンジベル30×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)30.8
ガードホールダウン真壁ジベル20 ウエハラガードホールダウン真壁ジベル20ウエハラ
9,498税込10,448
1セット
5日以内出荷
無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガールホールダウンジベル真壁20×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)22.3
ガードピースホールダウンジベルW40 ウエハラガードピースホールダウンジベルW40ウエハラ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードピースS・L×1個、ガードアンカージベル12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)41.6
ガードブーメランアンカー20 ウエハラガードブーメランアンカー20ウエハラ
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン)材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)24.1
ガードピースホールダウンW40 ウエハラガードピースホールダウンW40ウエハラ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードピースS・L×1個、ガードアンカー12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)41.6
ガードブーメランアンカー25 ウエハラガードブーメランアンカー25ウエハラ
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン)材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)26.2
ガードブーメランビスアンカージベル25 ウエハラガードブーメランビスアンカージベル25ウエハラ
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途25kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用)材質JIS G-3101(SS400)付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.8
ガードブーメランビスアンカー30 ウエハラガードブーメランビスアンカー30ウエハラ
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途30kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用)材質JIS G-3101(SS400)付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)30.8
ガードブーメランビスアンカー25 ウエハラガードブーメランビスアンカー25ウエハラ
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途25kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用)材質JIS G-3101(SS400)付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.8
ガードブーメランビスアンカージベル30 ウエハラガードブーメランビスアンカージベル30ウエハラ
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途30kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用)材質JIS G-3101(SS400)付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)30.8