3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 規格MIL-RA級(フラックス) JIS規格B級(フラックス) 融点(℃)217~220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品) タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)MIL-RA/JIS-B 含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69 適合母材銅、酸化銅、黄銅 水溶液抵抗(Ω・cm)300 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし
1箱(500g)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気配線 タイプ(合金)Sn50/Pb50、(フラックス)MIL RA/JIS B 含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69 適合母材銅、酸化銅、黄銅 水溶液抵抗(Ω・cm)300 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし
1個(500g)ほか
7,698 税込8,468
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)