万年筆用のカートリッジインキです。 カートリッジインキの使い方 カートリッジ 「万年筆の使い方」
種類万年筆・デスクペン用カートリッジインキ
万年筆のカートリッジインクを使用しており、鮮やかな発色が特徴。
小さめな全長でもち運びにも便利で、ネジ式のキャップの為インク漏れを抑制できます。
ペン先も交換可能な長く使い続けて頂ける商品です。
用途採点時、メモ、重要ポイントの強調
仕様カートリッジ式
タイプキャップ式
日本の布を使用したシリーズ「Wanofu 和の布」。群馬県桐生市の伝統ある「桐生織」を使用し、トレンドを取り入れた和モダンなデザインのペンケース。
サイズH:100mm W:165mm D:40mm
日本の布を使用したシリーズ「Wanofu 和の布」。群馬県桐生市の伝統ある「桐生織」を使用し、トレンドを取り入れた和モダンなデザインのペンケース。
サイズH:60mm W:165mm D:35mm
パイロットの油性マーカーで唯一のキシロール系インク。工業、建築現場など耐久性が求められる場面で力を発揮します。プラスチックや金属への定着度も高いマーキングペンです。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品
全長(mm)133
タイプシングル
方式キャップ式
最大径(Φmm)17
線幅(mm)1
インク油性染料インキ
入数1本
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
書くことの楽しみが広がる、ペチットシリーズ。 好きな筆跡と好きなカラーを選んで、書く楽しみを広げよう。 筆跡はペチット1(万年筆タイプ)・ペチット2(サインペン)・ペチット3(筆ペン)の3種のペン先から、カラーは全8色から選べます。 万年筆タイプの『ペチット1』
ペチット1は万年筆のようなペン先でソフトな書き味を実現。いつでもなめらかに書き出せ、しかも抑揚のある筆跡が表現できます。手紙にノートにスケジュールに。ちょっと'オトナの書き味'を体験してみませんか? ・ペチット2(サインペンタイプ)はこちらをご覧下さい。→ペチット2(サインペンタイプ) ・ペチット3(筆ペンタイプ)はこちらをご覧下さい。→ペチット3(筆ペンタイプ) カートリッジインキが本体に入り、お買い求めやすくなりました。
全長(mm)124.5
種類専用カートリッジインキ
最大径(Φmm)14
インク水性染料インキ
エボナイトに蝋色(ろいろ)漆仕上げを施した、ソフトな書き味の大型万年筆。大型30号ペンのしなりを楽しめる書き味と、手にしっとりとなじむ感触をお楽しみください。
ペン先18K2色・30号
付属品CON-70付
種別M
材質(軸さや)エボナイト、蝋色漆仕上げ
全長(mm)155
種類万年筆
最大径(Φmm)20
日本の文字が持つ美しさを表現できるソフトタッチの万年筆
1978年(昭和53年)、全国万年筆専門店会と共同開発された"初代"「エラボー」の基本設計を踏襲。柔らかなペン先は軽いタッチで字幅の強弱といった微妙なニュアンスを表現することができます。また、日本の文字の特徴である「とめ」、「はね」、「はらい」も美しく書くことができます。 高級感溢れる4色展開 ペン先は、14Kのロジウム仕上げ。ボディは、パール塗装を施した高級感のある金属軸と、本体重量の軽い樹脂軸の2種類をご用意しました。 パイロットライブラリー「もっと知りたい万年筆#1 日本語に適した万年筆エラボー」 パイロットライブラリーでは、エラボーをさらに掘り下げ解説しています。ぜひこちらもご覧下さい。→日本語に適した万年筆 エラボー
ペン先14Kロジウム仕上げ
付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-70付
種別SEF・SF・SM・SB
材質軸・キャップ:黄銅塗装
全長(mm)139
最大径(Φmm)14
日本の文字が持つ美しさを表現できるソフトタッチの万年筆
1978年(昭和53年)、全国万年筆専門店会と共同開発された"初代"「エラボー」の基本設計を踏襲。柔らかなペン先は軽いタッチで字幅の強弱といった微妙なニュアンスを表現することができます。また、日本の文字の特徴である「とめ」、「はね」、「はらい」も美しく書くことができます。 高級感溢れる4色展開 ペン先は、14Kのロジウム仕上げ。ボディは、パール塗装を施した高級感のある金属軸と、本体重量の軽い樹脂軸の2種類をご用意しました。 パイロットライブラリー「もっと知りたい万年筆#1 日本語に適した万年筆エラボー」 パイロットライブラリーでは、エラボーをさらに掘り下げ解説しています。ぜひこちらもご覧下さい。→日本語に適した万年筆 エラボー
ペン先14Kロジウム仕上げ
付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-40付
種別SEF・SF・SM・SB
材質軸・キャップ:樹脂
全長(mm)137
最大径(Φmm)14.4
関連キーワード