ノックすることで内部の空気が圧縮され、その圧縮空気がインキをしっかり押し出します。
書き出しからしっかりインキが出て速書きしてもずれにくい!
一般ボールペンでは書けない濡れた紙にも、水に負けずに書けます。キッチンなど水回りでも安心です。
10万回はさんでもこわれない。しっかり挟める可動式「リフトクリップ」搭載。
ノック&クリップによるセーフティ機構。ノックしたままポケット等にクリップを挟むと自動的にペン先が戻ります。
用途紙への筆記、悪天候での筆記、逆さ書き
インク色黒
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式ノック式
仕様抗菌仕様
材質(軸さや)樹脂 ※抗菌材入り
全長(mm)144
最大径(Φmm)13.8
替芯BKRF-6F-B(黒)
インク油性インキ
色数単色
線の太さ細字
用途ダウンフォース等 対応
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
全長(mm)98.5
適合本体シリーズ名油性ボールペン多色
最大径(Φmm)3.1
インク油性
入数1本
濃く、なめらかに書けるアクロインク
用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応
関連キーワード