「暗記用ペン チェックル」の検索結果
暗記用筆記具の決定版!消去液がついた2モデルは1本でマーキングと消去が可能。
緑インクには赤いシート、赤インクには緑のシートを使用することで覚えたい文字が消えて見えます。
記憶向けラインマーカー。
用途暗記時
全長(mm)141
タイプツイン
種類暗記用マーカー
最大径(Φmm)12.8
線幅(mm)最大筆記幅:3.8
インク水性染料
商品タイプ使い切り本体
インキ1色に消去液がついたタイプは、【覚えたい語句などをマーキング・カラーシートで覆うとマーキング箇所が黒く見えなくなる・暗記できたら消去ペンでマーキングを消す】までを1本で行うことができます。
赤・緑2色を搭載したタイプは、隠したい箇所を使い分けることが可能です。
例えば英単語帳の、日本語を赤色、英語を緑色でチェックし、シートを使い分けることで効率的に覚えることができます。
種類暗記用マーカーセット
シートサイズ(mm)92×145×22
商品タイプ使い切り本体