8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
勉強・一般事務はもちろん、製図用としての利用も可能な口金デザイン。また、手あたりのよいボディラインに加え、着脱式クリップと転がり防止が付いているので使いやすさも抜群です。芯径、ボディカラーは豊富に揃え、さまざまなニーズに対応。お好みの芯径、軸色でご利用頂けます。
用途紙への筆記 芯径(mm)0.5 適合替えゴム:HERFS-10 全長(mm)145 種類シャープペンシル 方式ノック式 最大径(Φmm)10.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(5本)
90 税込99
当日出荷

1本に4色ボールペンとシャープペンシルを搭載。 4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。 シャープペンシルは、思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。
用途紙への筆記 仕様●シャープペン芯径:0.5mm●シャープ替ゴム:HERFNS-10●ボールペン替芯:BVRF-8EF-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)●ボールペン芯径:0.5mm 方式ノック式 ボール径(Φmm)0.5 色数極細4色ボールペン+シャープペンシル0.5mm
1本
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ドクターグリップCL プレイバランス』は、付属する重量と素材の異なる2種類の内グリップを組み合わせ、組み替えることで、自分の好みの重さと重心バランスにカスタマイズ可能なシャープペンシルです。シリコーンと金属の各3つの内グリップを組み替えることによって、自分の書きやすい重量や重心に合わせることができます。 フレフレ機構を搭載! パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけでシャープ芯を繰り出すことができます。
用途紙への筆記 方式振れ振れ&ノック式 最大径(Φmm)14.2 材質(軸鞘)樹脂/(グリップ)シリコーンゴム・黄銅+合金メッキ 全長(mm)141.9
1本
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイロットシャープゴムNS
全長(mm)7.3 種類シャープペンシル替えゴム 最大径(Φmm)4.8
1セット(2本)
90 税込99
当日出荷

インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 全長(mm)143 種類多機能筆記具 方式回転&ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)11.9 インク油性インク 色数2色+シャープペン 線の太さ細字
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイロットシャープゴムS
全長(mm)12.5 種類シャープペンシル替えゴム 最大径(Φmm)4.2
1本
90 税込99
当日出荷

1本に4色ボールペンとシャープペンシルを搭載。 4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。 シャープペンシルは、思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。
用途紙への筆記 方式ノック式 材質(グリップ)シリコーンラバー ボール径(Φmm)0.7 色数極細4色ボールペン+シャープペンシル0.7mm
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ