使い込むほどに独特の風合いが楽しめる、カバ材を使用した木軸のキャップレスです。 ノック式万年筆「キャップレス」
「キャッ プレス」は、パイロットが開発・製品化した世界初のノック式万年筆として、1963年の発売以来、およそ半世紀に及ぶロングセラー商品です。ノック式ボー ルペンのようにワンノックですばやく書くことができ、ペン先の収納時には、気密性の高いシャッター機構によりインキの漏れや乾燥を防ぎます。独創的な発想 と優れた機能性から、国内はもちろん海外でも高い評価を得ています。
ペン先18K
適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40
種別F
材質(軸さや)樹脂含浸カバ材
全長(mm)140
種類万年筆
方式ノック式
最大径(Φmm)14
やさしい木のぬくもりをボールペンで。 低重心設計のスリムな本格派。使い込むほどになじむ木軸の風合い。
インク色黒
方式ノック式
材質(軸さや)樹脂含浸カバ材
全長(mm)137
最大径(Φmm)10.6
先端ボール径(mm)0.7
替芯BRFN-10F
インクアクロインキ(油性)
色数単色
商品タイプ本体
線の太さ細字
入数(本)1
木の温もりが手にやさしい木軸のボールペン 軸材に木材を使用し、木の温もりが手にやさしくなじみます。『レグノ』は、イタリア語の「森林・材木」という意味の単語「Legno」に由来しています。 ※天然素材を使用しているため木目や色味等が若干異なる場合があります。
インク色黒
方式ノック式
シリーズレグノ
インクアクロインキ(油性)
色数単色
商品タイプ本体
入数(本)1
削り出しの含浸カバ材を利用した、優しい木のぬくもりの0.3ミリシャープペンシル。低重心設計のスリムな本格派で、使い込むほどになじむ木軸の風合い。製図用。
用途シャープペン
芯径(mm)0.3
やさしい木のぬくもりをシャープペンで。 低重心設計のスリムな本格派。 使い込むほどになじむ木軸の風合い。 ブラック・ブラウン・マホガニーの3色が新登場。
芯径(mm)0.5
適合替ゴム:HERFS-10
材質(軸さや)樹脂含浸カバ材
全長(mm)146
種類シャープペンシル
方式ノック式
最大径(Φmm)10.6
木の温もりが手にやさしい木軸のシャープペンシル 軸材に木材を使用し、木の温もりが手にやさしくなじみます。『レグノ』は、イタリア語の「森林・材木」という意味の単語「Legno」に由来しています。 ※天然素材を使用しているため木目や色味等が若干異なる場合があります。
芯径(mm)0.5
種類シャープペンシル
方式ノック式
集中したい場面におすすめのノック式消せるボールペンです。使うほどに手になじむ、木軸グリップを採用した特別仕様です。こすると消えるフリクションシリーズのボールペンです。3つの「ZONE TECHNOLOGY(ゾーンテクノロジー)」を搭載し、あなたの集中を邪魔しません。1「プレミアムフリクションインキ」搭載。メーカー従来品と比べ、インキの濃さアップ、さらにインキ容量もアップしております。2「チップホールドシステム」搭載。三又形状の特殊パーツでペン先をがっちりつかみます。ペン先のがたつきを抑制して安定した筆記が可能です。3「ノイズカットノック」機能を搭載。内部パーツにバネを追加してノック時の衝撃を和らげております。メーカー従来品と比べ、ノック時の音を78%カットした静音設計です。
用途紙への筆記・筆跡の消去。手帳・メモ・参考書・図面・シフト表・地図など、筆跡が消せたら便利な場面での筆記
使用方法筆跡が乾いてから、頭冠部の専用ラバーでこすると色が消えます。
材質●さや:樹脂 塗装 ●軸:ウレタン樹脂
全長(mm)150.15
質量(g)22
種類こすると消えるゲルインクボールペン
シリーズフリクションボールノックゾーン(FRIXION BALL KNOCK ZONE)
方式クリップスライドノック方式
最大径(Φmm)11.4
線幅(mm)筆記:0.25
インク色黒
先端ボール径(mm)0.5
替芯LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット)
商品タイプ商品本体
関連キーワード