「水に濡れても書けるペン」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲルチョーク 本体 (パック入り) パイロット 動画あり
何にでも書ける「ゲルチョーク」は、素材を選ばず、水や雨に濡れたところにも書ける固形マーカーです。 筆跡が濃くはっきり書けて、コントラストが良好。 表面が平滑でインキが浸透しなければ、水で軽く湿らせたウエス等で簡単に消せます。 水中で書けたり、油のついた面にも書けます。 6色(白、黒、赤、黄、青、緑)ラインナップあり、用途によって使い分けできます。 携帯しやすいクリップ付きで、ペンポケットに収納できます。 替芯交換タイプなのでホルダーは再利用できます。 本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。 使用方法尾栓を矢印の方向に回転させると芯が出ます。ご使用後は尾栓を逆回転させて芯をホルダー内に収納してください。 全長(mm)121 タイプ回転繰り出し式(専用替芯をご使用下さい) 材質(軸)樹脂 芯径(mm)6 最大径(Φmm)16 芯材油性顔料 商品タイプ本体
1箱(50パック)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ