全長(mm)13.7
種類シャープペンシル替えゴム
最大径(Φmm)4.8
1セット(5本)
¥90
税込¥99
当日出荷
1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。
またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
替芯LFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-G
インクフリクションインキ
商品タイプ本体
全長(mm)145
種類多色ゲルインキボールペン
方式スライドレバー式
最大径(Φmm)13.8
インク色黒・赤・青・緑
先端ボール径(mm)0.5
色数4色
線の太さ極細
くっきり書けて、きれいに消せる! カラー芯搭載!軽い筆圧でも鮮やかに書ける「カラーイーノ」!!握りやすいグリップとスケルトンボディで、カラーバリエーションは全8色です。芯をつかみ固定するチャックと呼ばれる部分には、カラー芯にやさしい新開発プラスチックチャックを採用しています。ボディは、芯の色に合わせた全8色です。芯の強度がアップし、折れにくく、メモ書き、アンダーラインなど様々な用途でご利用できます。従来のねばり気のある書き味を解消し、原料にワックスを使用していないので簡単に消しゴムで消せます。カラーイーノで描いた作品です。(クリックするとPDFファイルで見ることができます。) (作 川口 絵里衣)
用途シャープペンカラーイーノ用替え芯
芯径(mm)0.7
仕様全8色
全長(mm)60
種類シャープペンシル芯(カラー芯)
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。
建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
材質(軸さや)樹脂/ラバー
全長(mm)145
種類多色ゲルインキボールペン
方式クリップスライドノック式
最大径(Φmm)12.8
インク色黒・赤・青
先端ボール径(mm)0.5(極細)
替芯LFBTRF30EF
インクフリクションインキ
色数3
スマートに進化したリフトクリップ搭載シャープペン
芯色黒
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
方式フレフレ&ノック式
全長(mm)150
種類シャープペンシル
最大径(Φmm)12.2
グリーン購入法適合
替え消しゴムHERFN-10
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
1本に4色ボールペンとシャープペンシルを搭載。
4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。
シャープペンシルは、思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。
用途紙への筆記
インク色黒・赤・青・緑
インク油性アクロインキ
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式スライドレバー式
全長(mm)148
種類多機能筆記具
最大径(Φmm)14.1
替芯BVRF-8F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)
色数4色+シャープペン
替え消しゴムHERFNS-10
線の太さ細字
段差がなく握りやすいグリップのシャープペンシル
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
方式ガイドパイプスライドノック式
全長(mm)147
種類シャープペンシル
エコマーク認定認定
最大径(Φmm)11.6
グリーン購入法適合
色(軸)ソフトブルー
替え消しゴムHERFN-10
エコマーク認定番号17112037
1本
¥88
税込¥97
当日出荷
製図用シンプル&スタンダードシャープペンシル
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
方式ノック式
全長(mm)145
種類シャープペンシル
最大径(Φmm)10.5
色(軸)透明ブルー
替え消しゴムHERFS-10
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
細書きに最適な0.3mmシャープペン
芯色黒
商品タイプ本体
芯径(mm)0.3
方式ノブノック式
全長(mm)139
種類シャープペンシル
材質(グリップ)シリコンラバー
最大径(Φmm)9.9
替え消しゴムHERFN-10
1本
¥289
税込¥318
3日以内出荷
関連キーワード