4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸、クリップの形状をアクロインキのなめらかさをイメージしたデザインに仕上げたアクロインキ搭載高級油性ボールペン。書き出しが良くなめらかに濃く書ける、新開発の油性インキ「アクロインキ」 「アクロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。※写真はインキに色材が入っていない状態のもの:向かって左 がアクロインキ、右は従来の油性インキ なめらか油性インキの秘密をさらに知りたい人はこちらをご覧ください。 →パイロットライブラリー『アクロボール なめらか油性インキの実力』
インク色 方式回転繰り出し式 全長(mm)134 最大径(Φmm)10.9 替芯BRFN-30EF-B インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイロットTIMELINE FUTURE
ペンの歴史を書き換えました。 ペンが、生まれ変わりました。変えたのは、TIMELINE。道具を超え、時代を超えるペンをつくりたい。そんな願いがこの一本には込められています。ペン先が隠れる大胆なデザインと、いままでにないスマートなフォルム。遊び心をくすぐる、素材やカラーバリエーション。時間を忘れて書きつづけられる抜群のフィット感と、なめらかな操作性。このペンが、あなたのイマジネーションを刺激することができたらどんなにうれしいことでしょう。 TIMELINE スペシャルサイトをリニューアルしました。新機構「ダブルアクション」を採用することで実現した、ペン先を収納する大胆なデザイン。長年の研究で導き出した絶妙な重量バランス。驚くほど手にフィットし、なめらかな書き心地を届けます。
インク色 方式ダブルアクション繰り出し式 材質軸:黄銅+塗装/さや:アルミ+アルマイト/(SEL、TGY、EBN)アルミ+塗装 全長(mm)120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用ケース:145×38×38 最大径(Φmm)13.4 先端ボール径(mm)0.7 インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

こすると消えるフリクションの4色ボールペン「フリクションボール4 ウッド」 高級感ある木目のグリップが大人の雰囲気を演出する「フリクションボール4 ウッド」 1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 フリクションシリーズの特徴 【特徴1】 温度変化で筆跡が透明化! 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 【特徴2】 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 【特徴3】 何度でも書き消し可能です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 【使用方法】 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 ※証書類・宛名書きには使用できません。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 インク色黒・赤・青・緑 方式スライドレバー式 商品タイプ本体 全長(mm)145 種類ゲルインキボールペン 最大径(Φmm)13.8 先端ボール径(mm)0.5 インクフリクションインキ 色数4色 線の太さ極細
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感ある木目のグリップが大人の雰囲気を演出する「フリクションボール4 ウッド」。1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。
方式スライドレバー式 インク色黒・赤・青・緑 ボール径(Φmm)0.5
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)