用途2+1エボルト等 替え芯
商品タイプ替芯
全長(mm)67
最大径(Φmm)2.3
適合本体シリーズ名アクロインキ高級回転繰り出し式多色
インク油性 アクロインキ
回転式多機能筆記具 RiDGE(リッジ)に4+1新登場。 5機能を搭載しながら、可能な限り細身に仕上げたリッジシリーズの最高峰モデルです。黒の本体色に金色の金属パーツを合わせ、スタンダードな高級感を持つB(ブラック)とマーブル塗装に銀色の金属パーツを合わせ、スタイリッシュな高級感を持つBGY(ブラック&グレー)、BR(ブラック&レッド)、BL(ブラック&ブルー)の4色展開です。 "美しさ"は機能となった。多機能筆記具RiDGE(リッジ) クリップに走る斜めのラインのイメージから"稜線"という意味をもつ「RiDGE(リッジ)」と名づけました。ボールペン4色(黒・赤・青・緑)、シャープペンシルを細身のボディに搭載し、スマートに持ち歩くことができます。
方式回転&ノック式
適合替ゴム:HERFS-10
材質(軸さや)黄銅・塗装・印刷
全長(mm)140
種類多機能筆記具
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)12.7
インク色黒・赤・青・緑
先端ボール径(mm)0.7
替芯BRFS-10F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)
インク油性アクロインキ
色数4色
商品タイプ本体
線の太さ細字
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード