カテゴリ

  • 事務用品(9)
絞り込み
ブランド
  • パイロット
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lfbtrf30ef」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4 パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール4パイロット
6,998税込7,698
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青・緑4色タイプボールペンです。書き分けが可能で便利な4色タイプです。資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。
用途紙への筆記に。材質さや:樹脂、グリップ:ラバー軸径(Φmm)13.8寸法(mm)最大径Φ13.8×全長145全長(mm)145方式スライドレバー式インク色黒・赤・青・緑インクフリクションインキ繰り返し・詰め替え対応
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリムパイロット
5,198税込5,718特価
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青3色タイプボールペンです。軸径を従来よりスリムにし、携帯性を向上させました。
用途紙への筆記に。材質さや:樹脂、グリップ:ラバー寸法(mm)最大径Φ12.8×全長145全長(mm)145方式スライドレバー式インク色黒・赤・青インクフリクションインキ
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2 パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボール2パイロット
3,598税込3,958
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、便利な多色タイプボールペンです。資料などの書き込みにさっと使えるスリムボディが特徴です。資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。
用途紙への筆記に。材質さや:樹脂、グリップ:ラバー軸径(Φmm)12.2寸法(mm)最大径Φ12.2×全長145全長(mm)145タイプ(キャップ式/ノック式)スライドレバー式インク色黒・赤材質(インキ)フリクションインキ
フリクションボール3スリム05 デザインシリーズ パイロットフリクションボール3スリム05 デザインシリーズパイロット(2件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、材質(軸さや)樹脂/ラバー全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン方式クリップスライドノック式最大径(Φmm)12.8インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5(極細)替芯LFBTRF30EFインクフリクションインキ色数3
フリクションボール2 パイロットフリクションボール2パイロット(5件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
「フリクションボール2」は、1本で2色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い2色ボールペンです。 持ち運びしやすいように最大径12.2mmのスリムボディに仕上げ、段差のないなめらかな形状のグリップを採用することで、手帳などのペンホルダーに差し込みやすくなりました。 インキ色は黒・赤のベーシックな2色。ペン先は細かい箇所への書き込みに最適な0.38mmの超極細タイプと、一般筆記に適した0.5mmの極細タイプを揃えています。 また、クリップはオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤商品タイプ本体方式スライドレバー式仕様消去用ラバー付全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン最大径(Φmm)12.2インクフリクションインキ色数2色繰り返し・詰め替え対応
フリクションボール4 消去用替ラバー パイロットフリクションボール4 消去用替ラバーパイロット(4件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青・緑商品タイプ替ラバー先端ボール径(mm)0.5仕様消去用ラバー付全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン最大径(Φmm)13.8インクフリクションインキ対応インクタンク/カートリッジLFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-Gペン先極細繰り返し・詰め替え対応
フリクションボール多色タイプ専用替芯 パイロットフリクションボール多色タイプ専用替芯パイロット(94件のレビュー)
309税込340
1パック(3本)
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール多色タイプ全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.5商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
フリクションボール4 パイロットフリクションボール4パイロット(23件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、替芯LFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-Gインクフリクションインキ商品タイプ本体全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5色数4色線の太さ極細
フリクションボール3 メタル パイロットフリクションボール3 メタルパイロット(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。ミドルクラスのフリクションボール3。 贈答用としてもおすすめの1本です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・青・赤方式スライドレバー式商品タイプ本体種類多色ゲルインキボールペン先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色線の太さ極細
筆記用具カテゴリ
関連カテゴリ