材質前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板
タイプポール建式専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×384×246
ポール径(Φmm)43
収納の目安朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。
ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材
投函タイプ前入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
雨よけの天蓋を挙げて、郵便物を投入します。
正面の蓋が手前に開き、内容物が取出しやすい構造です。
朝刊5日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
壁付け施工も可能です。
材質天蓋・取出口蓋/アルミ鋳物、本体/アルミ形材、側板/AES樹脂
投函タイプ上入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ上入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×180×324.8
関連キーワード