柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)165×90×H45
柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)150×75×H45
柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)125×50×H45
柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)210×120×H45
柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)135×60×H45
柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)190×100×H45
柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)145×70×H45
朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。
ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材
投函タイプ前入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材
投函タイプ前入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
雨よけの天蓋を挙げて、郵便物を投入します。
正面の蓋が手前に開き、内容物が取出しやすい構造です。
朝刊5日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
壁付け施工も可能です。
材質天蓋・取出口蓋/アルミ鋳物、本体/アルミ形材、側板/AES樹脂
投函タイプ上入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ上入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×180×324.8
朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
現地にて開き勝手の変更が可能です。
材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板
投函タイプ前入れ後出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・後ろ出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450
勝手右
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
ブロックへの埋込施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上扉/アルミ形材、取出扉/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板
投函タイプ前入れ後出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・後ろ出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×390
お求めやすい価格の、上入れ・前田氏の横型ポストです。
用途郵便受けポスト
材質電気亜鉛めっき鋼板
エクステリアポストT13型・14型・プリュードFX01~3型を機能ポールに取り付ける際の取付金具となります。
用途郵便受けポスト
材質亜鉛合金ダイカスト
色シルバー
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
材質本体・投入口/ステンレス(SUS304)、取出口/アクリル
投函タイプ前入れ後出し
タイプ前入れ・後ろ出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×430×230
仕上ヘアライン
1台
¥21,980
税込¥24,178
14日以内出荷
装飾なく、外観に溶け込むシンプルデザインの上入れ横出し仕様のポストです。
用途郵便受けポスト
材質電気亜鉛めっき鋼板
装飾なく、外観に溶け込むシンプルデザインの上入れ横出し仕様のポストです。
用途郵便受けポスト
材質電気亜鉛めっき鋼板
エクステリアポストT13型専用ブロック塀取付用部品となります。
用途郵便受けポスト
色シルバー
プラグPVC+ネジSUS304J3
朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
現地にて開き勝手の左右変更が可能です。
材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板
投函タイプ前入れ横出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・横出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450
勝手左
朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
現地にて開き勝手の左右変更が可能です。
材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板
投函タイプ前入れ横出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・横出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450
勝手右
朝刊5日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
材質天蓋・取出口蓋/亜鉛メッキ鋼板、本体/亜鉛メッキ鋼板、壁付金具/ステンレス(SUS304)
投函タイプ上入れ上出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ上入れ・上出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×220×325
施工性に配慮した、シンプルデザインのスチール製線材フェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1000
よりリーズナブルな価格でお求めいただける間仕切用のスチールフェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1900xH1800
よりリーズナブルな価格でお求めいただける間仕切用のスチールフェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1900xH1200
施工性に配慮した、シンプルデザインのスチール製線材フェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH600
よりリーズナブルな価格でお求めいただける間仕切用のスチールフェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1900xH800
施工性に配慮した、シンプルデザインのスチール製線材フェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1200
よりリーズナブルな価格でお求めいただける間仕切用のスチールフェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1900xH600
施工性に配慮した、シンプルデザインのスチール製線材フェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH800
よりリーズナブルな価格でお求めいただける間仕切用のスチールフェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1900xH1500
よりリーズナブルな価格でお求めいただける間仕切用のスチールフェンスです。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1900xH1000
1個
¥5,398
税込¥5,938
12日以内出荷
風速40m/s相当の高強度を実現したメッシュフェンスです。一般の戸建て住宅はもとより、集合住宅にも最適です。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH800
風速40m/s相当の高強度を実現したメッシュフェンスです。一般の戸建て住宅はもとより、集合住宅にも最適です。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1200
風速40m/s相当の高強度を実現したメッシュフェンスです。一般の戸建て住宅はもとより、集合住宅にも最適です。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1800
風速40m/s相当の高強度を実現したメッシュフェンスです。一般の戸建て住宅はもとより、集合住宅にも最適です。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1000
風速40m/s相当の高強度を実現したメッシュフェンスです。一般の戸建て住宅はもとより、集合住宅にも最適です。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1500
風速40m/s相当の高強度を実現したメッシュフェンスです。一般の戸建て住宅はもとより、集合住宅にも最適です。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH2000
風速40m/s相当の高強度を実現したメッシュフェンスです。一般の戸建て住宅はもとより、集合住宅にも最適です。
用途敷地の境界に設置
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH600
格子の板張り感が際立つデザイン
用途横板格子 フェンス本体
材質アルミ形材
サイズT60
関連キーワード
1
2
3
次へ