巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
二重絶縁モーターを採用しています。
付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1
適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A
電源(V)AC100
消費電力(W)400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)
電源コード(m)1.7
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。
仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2
適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50A
トラスコ品番485-4560
幅(mm)650
高さ(mm)380
奥行(mm)390
電源(V)100
消費電力(W)600
コード長さ(m)電源:3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
1台
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。
仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2
幅(mm)650
高さ(mm)380
奥行(mm)390
電源(V)100
消費電力(W)600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A
電源コード(m)3
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番290-2290
適合機種F(NS、S、N)80A、S(N)40A3
型式AD25A40A
寸法自動切上1~1 1/2
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。N20A3、S25A3にはお使いになれません。
用途短ニップルの製作。
トラスコ品番410-7145
サイズ3/8
呼称10A
最短ニップル長さ(mm)55
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード