3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)260 電源AC100V 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ角60×60 切断能力(mm)パイプ丸:Φ65 切断能力(mm)丸棒40 トラスコ品番158-5452 全長(mm)480 質量(kg)11 出力(W)200 全幅(mm)310 全高(mm)230 無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz) 切断能力(mm)鋼管(A)50 切断角度(°)90
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷

のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。
用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断 消費電力(W)260 電源AC100V 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ角60×60 切断能力(mm)パイプ丸:Φ65 切断能力(mm)丸棒40 トラスコ品番158-5453 全長(mm)480 質量(kg)11 出力(W)200 全幅(mm)310 全高(mm)230 無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz) 切断能力(mm)鋼管(A)50 切断角度(°)90
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷

従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。
仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125 付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済) トラスコ品番421-1997 全長(mm)550 電圧(V)100 消費電力(W)260 全幅(mm)320 山数14 全高(mm)330 定格電流(A)26 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ125 切断能力(mm)パイプ角100 切断能力(mm)丸棒60
1台
129,800 税込142,780
欠品中