従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。
仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125
付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)
トラスコ品番421-1997
全長(mm)550
電圧(V)100
消費電力(W)260
全幅(mm)320
山数14
全高(mm)330
定格電流(A)26
電源コード(m)3
切断能力(mm)パイプ125
切断能力(mm)パイプ角100
切断能力(mm)丸棒60
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。
仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120
付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)
トラスコ品番421-1998
全長(mm)550
電圧(V)100
消費電力(W)260
全幅(mm)320
山数14
全高(mm)330
定格電流(A)26
電源コード(m)3
切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)
切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)
切断能力(mm)丸棒60
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
のこ刃交換が前面から行えます。
のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備
薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。
用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断
消費電力(W)260
電源AC100V
電源コード(m)3
切断能力(mm)パイプ角60×60
切断能力(mm)パイプ丸:Φ65
切断能力(mm)丸棒40
トラスコ品番158-5453
全長(mm)480
質量(kg)11
出力(W)200
全幅(mm)310
全高(mm)230
無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)
切断能力(mm)鋼管(A)50
切断角度(°)90
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
消費電力(W)260
電源AC100V
電源コード(m)3
切断能力(mm)パイプ角60×60
切断能力(mm)パイプ丸:Φ65
切断能力(mm)丸棒40
トラスコ品番158-5452
全長(mm)480
質量(kg)11
出力(W)200
全幅(mm)310
全高(mm)230
無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)
切断能力(mm)鋼管(A)50
切断角度(°)90
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード