「鋼管 100角」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。
仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125
付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)
トラスコ品番421-1997
全長(mm)550
電圧(V)100
消費電力(W)260
全幅(mm)320
山数14
全高(mm)330
定格電流(A)26
電源コード(m)3
切断能力(mm)パイプ125
切断能力(mm)パイプ角100
切断能力(mm)丸棒60
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。
仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120
付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)
トラスコ品番421-1998
全長(mm)550
電圧(V)100
消費電力(W)260
全幅(mm)320
山数14
全高(mm)330
定格電流(A)26
電源コード(m)3
切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)
切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)
切断能力(mm)丸棒60
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
関連キーワード